絞り込み
ブランド
  • cado
  • モノタロウ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](142)
  • 赤松電機製作所(85)
  • スイデン(61)
  • シャープ(48)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • コトヒラ工業(39)
  • ダイキン工業(36)
  • チコーエアーテック(32)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SDG株式会社(24)
  • TRUSCO(23)
  • エスコ(22)
  • 日本無機(21)
  • 静岡製機(18)
  • Shuman(17)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
  • 淀川電機製作所(15)
  • 鎌倉製作所(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気清浄機フィルター cado

    空気清浄機フィルター

    cado
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
  • ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cado

    ポータブル空気清浄機 LEAF Portable

    cado
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    極限まで縁を狭くし清浄力を強化。用途を広げるLEDテーブルランプ。操作もお手入れもシンプルで楽々。ドリンクホルダーに収まるサイズ。使う場所を選ばない。USBでの電源供給
    仕様空気吸込方向/中央部その他USB Type-C コネクタ(USBケーブル 0.7m)質量(g)約510(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC 5寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)フィルター交換用/FL-C30:LEAF Portable(MP-C30)用フィルター光源LED(昼白色) 3 段階の調光機能付き色(本体)シルバー運転音25dBA(弱) / 35dBA(中) / 40dBA(強)供給方向空気/上面
  • 除菌脱臭機 cado

    除菌脱臭機

    cado
    36,200税込39,820
    1台
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    カドー空気清浄機フィルター
    対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    45,300税込49,830
    1台
    4日以内出荷
    オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
  • 空気清浄機フィルター cado

    空気清浄機フィルター

    cado
    1,798税込1,978
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    127,000税込139,700
    1台
    4日以内出荷
    すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
    仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    52,545税込57,800
    1台
    4日以内出荷
    高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
    仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
  • 空気清浄機 AP-C320I cado

    空気清浄機 AP-C320I

    cado
    55,000税込60,500
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合床面積26畳適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品