絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 104(1)
  • 154(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](142)
  • 赤松電機製作所(85)
  • スイデン(61)
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(48)
  • コトヒラ工業(39)
  • ダイキン工業(35)
  • チコーエアーテック(33)
  • TRUSCO(24)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • SDG株式会社(23)
  • 日本無機(21)
  • 静岡製機(18)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
  • 鎌倉製作所(15)
  • サンピース(15)
  • Shuman(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) エスコ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
  • Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    当日出荷
    仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
  • フレキエアーダクト エスコ

    フレキエアーダクト

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
    用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等使用温度範囲(℃)-20~+120長さ(m)10
  • Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコ

    Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック

    エスコ
    5,160税込5,676
    1本
    翌日出荷
    電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
    仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
  • DC12/24V 空気清浄機 自動車用 エスコ

    DC12/24V 空気清浄機 自動車用

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
    仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
  • ポリダクト エスコ

    ポリダクト

    エスコ
    24,400税込26,840
    1巻
    翌日出荷
    自由にカットして様々な用途に使用できます。
    用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm×m)Φ637×100公差(mm)±1000折幅(mm)1000
  • 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    7,420税込8,162
    1本
    翌々日出荷
    梱包時は1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
    材質アルミ、ポリエステルフィルムピッチ(mm)鋼線/18耐熱温度(℃)-20~220
  • [直径510mm用]5mフレキシブルダクト エスコ

    [直径510mm用]5mフレキシブルダクト

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に適合本体EA897NA-5サイズ直径510mm×5m
  • 送風機セット(充電式) エスコ

    送風機セット(充電式)

    エスコ
    51,200税込56,320
    1セット
    翌々日出荷
    小型×軽量。「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在。風速:2段階(強モード190/弱モード160m/min)、回転数 強:2500回/分 弱:1700回/分(※電源18Vの場合)。
    付属品ACアダプタ、バッテリー、充電器樹脂ケース質量(kg)0.9 (本体のみ)電源(V)AC100、14.4ハネ径(cm)140外寸(mm)ケース/538×359×347 (H)内寸(mm)ケース/435×305×280 (H) (底面は、410×280)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×199×252
  • [加湿]空気清浄機 エスコ

    [加湿]空気清浄機

    エスコ
    43,900税込48,290
    1台
    翌日出荷
    湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)
  • [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ

    [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機

    エスコ
    105,100税込115,610
    1台
    翌日出荷
    次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
    電源100Vコード長さ(m)1.8寿命フィルター:約5年
  • AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコ

    AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
    仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) エスコ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    ウォーム式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132
  • [EA897K-31用] フレキシブルダクト エスコ

    [EA897K-31用] フレキシブルダクト

    エスコ
    45,500税込50,050
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ420×5m
  • [EA763AY-81用] ドレンタンク エスコ

    [EA763AY-81用] ドレンタンク

    エスコ
    2,640税込2,904
    1台
    翌日出荷
    容量(L)15
  • [EA763AD-113用] フィルター エスコ

    [EA763AD-113用] フィルター

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×59×478
  • [EA763AD-112用] フィルター エスコ

    [EA763AD-112用] フィルター

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×248×387
  • [EA763AD-111用] フィルター エスコ

    [EA763AD-111用] フィルター

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×315
  • [EA763AD-101用]集塵フィルター エスコ

    [EA763AD-101用]集塵フィルター

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    仕様EA763AD-101用集じんフィルター
  • [Φ320mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ320mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-320
  • [Φ280mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ280mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-280
  • [Φ230mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ230mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-230
  • [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-200

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品