絞り込み
ブランド
- kirala
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- シャープ(49)
- アイリスオーヤマ(47)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(35)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SDG株式会社(24)
- TRUSCO(23)
- エスコ(22)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- Shuman(17)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 淀川電機製作所(15)
- 鎌倉製作所(15)
- ブランドをもっと見る

ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)ブラック
kirala¥26,000税込¥28,6001台11日以内出荷オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3色ブラック定格電圧(V)DC5センサー空気質検知センサーフィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)最大消費電力(W)3(風量強使用時)給電方式USB TypeCPM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト
kirala¥27,000税込¥29,7001台11日以内出荷オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。バッテリー搭載なので電源がない場所でもご使用いただけます。付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3色ホワイト定格電圧(V)DC5センサー空気質検知センサーフィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)最大消費電力(W)3(風量強使用時)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時)給電方式USB TypeCPM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス)
kirala¥225,455税込¥248,0011台6日以内出荷オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。付属品リモコン(電池別売り)仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)質量(kg)約7.9色ホワイト周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー電源コード(m)1.8フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))電源電圧(V)AC100ランプUVランプ:5W適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2)タイマー1/2/4/8/12/24時間安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○