絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- モノタロウ(3)
- シャープ(45)
- スイデン(38)
- アイリスオーヤマ(35)
- コトヒラ工業(31)
- ダイキン工業(27)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TRUSCO(23)
- アマノ[事務用品/清掃用品](20)
- SDG株式会社(18)
- サンピース(16)
- スタックスツールス(16)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- 大西電機工業(12)
- 赤松電機製作所(11)
- ツインバード(10)
- cado(10)
- エスコ(9)
- 日立(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- ブランドをもっと見る
特価
![送風機 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670243-170519-02.jpg)
送風機
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3ダクト径(Φmm)320本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320





![送風機 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670243-170519-02.jpg)
![送風ダクト 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670252-170519-02.jpg)