絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(1)
- ドーイチ(45)
- ワイエステック(20)
- ミラコン(20)
- 高森コーキ(17)
- LEC(レック)(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- Dr.Beckmann(ドクターベックマン)(9)
- UYEKI(8)
- アズマ工業(6)
- 花王(6)
- ターゲット(6)
- TRUSCO(6)
- アース製薬(6)
- アイメディア(6)
- カンペハピオ(5)
- ジョンソン(5)
- 武蔵ホルト(5)
- 建築の友(5)
- ブランドをもっと見る

かびとりいっぱつ
鈴木油脂工業(SYK)(119件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(185g)ほか当日出荷ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
燃料タンクサビとり剤
鈴木油脂工業(SYK)(9件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個(1L)ほか当日出荷サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。液性中性
SYK カビトリバン
鈴木油脂工業(SYK)¥1,398税込¥1,5381本(250g)当日出荷シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。 不快な臭いがほとんどしない。 大型チューブ入り。用途一般家庭用。pH13(20℃)成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤トラスコ品番754-6564使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。引火点(℃)なし密度1.1(20℃)外観桃色粘性液体アズワン品番65-1698-03燃焼性不燃性
B.P-☆☆☆(ビーピースリースター)
鈴木油脂工業(SYK)¥24,980税込¥27,4781缶(17kg)6日以内出荷浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。用途金属洗浄用洗浄剤仕様被洗浄物:鉄、ステンレス