絞り込み
ブランド
- リンレイ
- モノタロウ(5)
- ケルヒャー(309)
- スイデン(88)
- 京セラインダストリアルツールズ(54)
- 三立機器(49)
- マキタ(43)
- ニルフィスク(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(33)
- パオック(31)
- CONDOR(山崎産業)(30)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- TRUSCO(21)
- SK11(20)
- EARTH MAN(19)
- 日動工業(19)
- アックスブレーン(18)
- エコバックスジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 5~10未満(5)

スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック
リンレイ(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(10枚)当日出荷スイングバックライト12・14・18用の使い捨てペーパーバッグです。アズワン品番64-8885-83
リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)
リンレイ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷吸込仕事率(W)300本体質量(kg)5.9集塵容量(L)紙バッグ:5.5電源(V)単相100電源周波数(Hz)50/60付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式消費電力(W)1000コード長さ(m)8(脱着式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300運転音(dB)61集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)EBM品番8531401
コードレスバキュームクリーナー
リンレイ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキューム。コードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
ドライバキュームクリーナー
リンレイ¥54,980税込¥60,4781パック16日以内出荷ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙・布バッグx各1電源(V)AC100消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音)コード長さ(m)8(脱着式)本体質量(kg)6.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音)集塵容量(L)布バッグ:7、紙バッグ:5.5電源コード(m)8ホース長さ(m)1.4電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)静音54/標準58/ハイパワー60アズワン品番64-8885-68松吉医科器械コード24-4489-00
スイングバックライト18
リンレイ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.7消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)460集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
スイングバックライト12
リンレイ¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。質量(kg)8.2集塵容量(L)紙バッグ:5付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170コード長さ(m)13本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12