絞り込み
パッドサイズ(inch)
- 13(1)
質量(kg)
- 10未満(2)
- 20~30未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 300
- 160~190(2)
- 180(2)
- 190(8)
- 200(6)
- 240(18)
- 250(3)
- 380(1)
- 500(2)
- 600(2)
- 1300(1)
- 3400(2)
コード長さ(m)
- 13(1)
連続使用時間
- 40~50分(2)
幅(mm)
- 165(2)
165
高さ(mm)
- 1120(2)
1120
ブランド
- YAMAZEN(山善)(2)
- CONDOR(山崎産業)(1)
YAMAZEN(山善)・CONDOR(山崎産業)
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
13(1)

バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利仕様パワー(W):10材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)710奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])約300入力電圧(V)AC100保護等級IPX5(生活防水)連続使用時間(分)約40~50バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電電流(A)~0.8充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)2000
充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」。広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」。手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)約710(アタッチメント含まず)奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])300入力電圧(V)AC100寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53連続使用時間(分)約40~50電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7Vバッテリー容量(Ah)2充電電圧(V)5充電時間(時間)5.5ヘッド寸法(mm)230最大パワー消費10W防水IPX5(生活防水)
コンドルポリシャーCP-12K型 (超高速)
CONDOR(山崎産業)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷スライドレバーによりハンドルの角度を設定型式超高速外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13質量(kg)約27.5電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])250/300
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ