絞り込み
質量(kg)
- 10未満(2)
回転数(min-1[r.p.m])
- 500(2)
コード長さ(m)
- 1.1
- 10(8)
- 12(1)
- 13(2)
- 15(9)
- 20(13)
ブランド
- タマハシ(2)
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む

エレット 充電式ロングポリッシャー
タマハシ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約780回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:45コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1110、(ハンディタイプ)約91×630充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付)
タマハシ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。ノズル角度をストレートと45°の2パターンで使用可能。付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約825回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:ストレート・45°コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1125、(ハンディタイプ)約91×655充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ