絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 230(7)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 0~30未満(9)
  • 30~60未満(3)
  • 200以上(1)
ハネ径(cm)
  • 20
  • 21(1)
  • 25(7)
  • 27.2(2)
  • 28.8(7)
  • 29(4)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 49(1)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 61.8(4)
  • 62.6(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 140(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • スイデン(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • マキタ(1)
  • SPJR(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
230(7)
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • ハンディジェット軸流ファン TRUSCO

    ハンディジェット軸流ファン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
    用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
  • ジェットスイファンLシリーズ スイデン

    ジェットスイファンLシリーズ

    スイデン
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
    ファン翼数4電動機の極数2P
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
  • 送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V スイデン

    送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V

    スイデン
    53,900税込59,290
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
    用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063最大風量(m3/min)(50/60Hz)37/44ハネ径(mm)200アズワン品番64-9332-92
  • ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCO

    ステンレスハンディジェット(羽

    TRUSCO(1件のレビュー)
    61,480税込67,628
    1台
    当日出荷
    さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
    用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
  • 無給油エアモーター式 軸流型 送風機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式 軸流型 送風機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7361材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)7.7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])3300使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)20羽根枚数7枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.35ファン外径(Φmm)200風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-28コンプレッサー5馬力
  • ポータブルファン SPJR

    ポータブルファン

    SPJR
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    ・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
    用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。電源(V)単相100コード長さ(m)約2.2
  • 送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所

    送排風機ジェットファン JF型

    鶴見製作所
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
    用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
  • 送排風機 マキタ

    送排風機

    マキタ
    35,900税込39,490
    1台
    3日以内出荷
    余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
    付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)8.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)200定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
送排風機