絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 280(4)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 30~60未満(5)
ハネ径(cm)
- 25
- 20(12)
- 21(1)
- 27.2(2)
- 28.8(7)
- 29(4)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(6)
- 45(6)
- 49(1)
- 50(5)
- 60(5)
- 61.8(4)
- 62.6(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(1)
- 140(1)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(3)
- スイデン(2)
- 鶴見製作所(1)
- マキタ(1)
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
280(4)

ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(13件のレビュー)¥31,900~税込¥35,090~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥53,900~税込¥59,290~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
送風機ハンディジェット
TRUSCO(3件のレビュー)¥35,680税込¥39,2481台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5352材質ハネ:アルミ幅(mm)380高さ(mm)420奥行(mm)225電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)40風量調整無段階首振り360°
送排風機ジェットファン JF型
鶴見製作所¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
送排風機
マキタ¥38,900税込¥42,7901台3日以内出荷余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。付属品ダクトバンドベルマウス電源(V)単相100本体質量(kg)9.1最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)250定格出力(W)(50Hz/60Hz)265/370