絞り込み
ハネ径(cm)
- 140(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- スイデン(27)
- 静岡製機(16)
- サンピース(16)
- 鎌倉製作所(15)
- TRUSCO(8)
- 大西電機工業(8)
- PROMOTE(プロモート)(7)
- J&S(7)
- SPJR(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
- ペンギンワックス(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 広電(KODEN)(3)
- 藤田(3)
- 新ダイワ(2)
- ナカトミ(2)
- ブランドをもっと見る
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック
エスコ¥5,160税込¥5,6761本翌日出荷電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
送風機セット(充電式)
エスコ¥51,200税込¥56,3201セット翌々日出荷小型×軽量。「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在。風速:2段階(強モード190/弱モード160m/min)、回転数 強:2500回/分 弱:1700回/分(※電源18Vの場合)。付属品ACアダプタ、バッテリー、充電器樹脂ケース質量(kg)0.9 (本体のみ)電源(V)AC100、14.4ハネ径(cm)140外寸(mm)ケース/538×359×347 (H)内寸(mm)ケース/435×305×280 (H) (底面は、410×280)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×199×252