絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 230(2)
  • 280(2)
  • 320(2)
  • 420(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 0~30未満(2)
  • 30~60未満(3)
  • 60~100未満(3)
  • 200以上(2)
ハネ径(cm)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 28.8(4)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
ブランド
  • スイデン
  • サンピース(16)
  • TRUSCO(8)
  • 大西電機工業(8)
  • SPJR(7)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • ソニカル(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 静岡製機(1)
  • 新ダイワ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 日動工業(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • 呉英製作所(1)
  • J&S(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
230(2)
280(2)
320(2)
420(1)
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • ジェットスイファンLシリーズ スイデン

    ジェットスイファンLシリーズ

    スイデン
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷
    いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
    ファン翼数4電動機の極数2P
  • 送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン

    送風機”ジェットスイファン”用オプション

    スイデン
    1,080税込1,188
    1組
    当日出荷
    適合本体SJFシリーズ
  • 送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様 スイデン

    送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様

    スイデン
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番494-6316ファン外径(Φmm)300アズワン品番64-9622-80
  • 送風機マルチアングルファン スイデン

    送風機マルチアングルファン

    スイデン
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
    用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
  • ジェットスイファン取っ手 スイデン

    ジェットスイファン取っ手

    スイデン
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    適合本体200RS-1,200RS-2,250RS-1,250RS-2
  • 送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V スイデン

    送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V

    スイデン
    53,900税込59,290
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
    用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063最大風量(m3/min)(50/60Hz)37/44ハネ径(mm)200アズワン品番64-9332-92
  • 送風機 マルチアングルファン スイデン

    送風機 マルチアングルファン

    スイデン
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
    用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
  • 塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65 スイデン

    塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65

    スイデン
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1225外径Φ75-Φ65
  • 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm スイデン

    送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm

    スイデン
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vファン外径(Φmm)400アズワン品番64-9622-81
  • 塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50 スイデン

    塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50

    スイデン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1224質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65
  • ウォール扇(ハネ50cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ50cm)

    スイデン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570最大風量(m3/min)312/378アズワン品番64-9622-08
  • 送風機こでかファン スイデン

    送風機こでかファン

    スイデン
    159,700税込175,670
    1台
    翌日出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
  • 送風機(どでかファン)ハネ600mm スイデン

    送風機(どでかファン)ハネ600mm

    スイデン
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番819-6174質量(kg)85風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580ファン外径(Φmm)600
  • 吸気側保護ネットΦ780 SJF-504A-1用 スイデン

    吸気側保護ネットΦ780 SJF-504A-1用

    スイデン
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番455-9153適合本体SJF-504S-1品名吸気側保護ネット
  • こでかファン 中型タイプ スイデン

    こでかファン 中型タイプ

    スイデン
    93,498税込102,848
    1台
    3日以内出荷
    風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
    付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sその他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番119-9013質量(kg)26電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)モーター極数(P)4ファン外径(Φmm)400モーター出力(W)400
送排風機