絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(204)
  • YAMAZEN(山善)(176)
  • アイリスオーヤマ(139)
  • TRUSCO(121)
  • フマキラー(118)
  • 金鳥(KINCHO)(115)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
  • ダイニチ工業(101)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(87)
  • 日動工業(58)
  • SHIMADA(58)
  • アール(57)
  • シャープ(53)
  • コイズミ(小泉成器)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • イカリ消毒(48)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    18,580税込20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(12件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)2ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(脚)材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515周波数(Hz)50/60電源(V)100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷
    適合三相200V用芯数4太さ(sq)2
  • クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデン

    クールスイファンSS用標準排気ダクト

    スイデン
    6,990税込7,689
    1本
    当日出荷
  • スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデン

    スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品

    スイデン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
  • 工場扇 フラミンゴファン スイデン

    工場扇 フラミンゴファン

    スイデン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
    ハネ径(cm)45機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド羽根枚数4枚質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • ジェットスイファンLシリーズ スイデン

    ジェットスイファンLシリーズ

    スイデン
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷
    いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
    ファン翼数4電動機の極数2P
  • クールスイファン用排気ダクト スイデン

    クールスイファン用排気ダクト

    スイデン
    4,690税込5,159
    1本
    当日出荷
    排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
    用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
  • 工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン

    工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン

    スイデン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • 送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン

    送風機”ジェットスイファン”用オプション

    スイデン
    1,080税込1,188
    1組
    当日出荷
    適合本体SJFシリーズ
  • クールスイファン用冷風ダクト スイデン

    クールスイファン用冷風ダクト

    スイデン
    8,490税込9,339
    1本
    当日出荷
    冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
    用途クールスイファン用冷風ダクトトラスコ品番267-0616
  • スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデン

    スポットエアコン”クールスイファン”用オプション

    スイデン
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
  • フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデン

    フレキシブルPETダクト 320mm 5m

    スイデン(2件のレビュー)
    10,280税込11,308
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • スイデン オプション ホースバンド スイデン

    スイデン オプション ホースバンド

    スイデン
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
  • 送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様 スイデン

    送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様

    スイデン
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    ファン外径(Φmm)300トラスコ品番494-6316アズワン品番64-9622-80
  • 排気ダクトSS-16MX共用 スイデン

    排気ダクトSS-16MX共用

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000径(mm)160
  • 工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)

    スイデン
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
    ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • ロータリー扇 スイデン

    ロータリー扇

    スイデン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
    用途工場、倉庫の換気や送風に摘要無段速調式セット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振上下角度調整360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
  • 送風機マルチアングルファン スイデン

    送風機マルチアングルファン

    スイデン
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
    用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

    スイデン(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    機能左右首振り、風量3段階調節仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット スイデン

    SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット

    スイデン
    9,980税込10,978
    1セット
    当日出荷
    排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番716-2327適合機種スイデン製スポットエアコンセット内容径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1取付可能対象パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm品名排気用窓パネル
  • SF安全カバー スイデン

    SF安全カバー

    スイデン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    メッシュ状の安全カバーです。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • スポットエアコン2口用 延長排気ダクト スイデン

    スポットエアコン2口用 延長排気ダクト

    スイデン
    32,900税込36,190
    1個
    4日以内出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
  • シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデン

    シーリングタイプ用標準冷風ダクト

    スイデン
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷
    シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
  • SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS スイデン

    SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS

    スイデン
    1,290税込1,419
    1個
    3日以内出荷
    部品番号NO6
  • 送風機用ダクト フレキシブル スイデン

    送風機用ダクト フレキシブル

    スイデン
    18,900税込20,790
    1本
    当日出荷
    片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
    用途送風機用ダクトダクト径(Φmm)320長さ(m)5適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3質量(kg)4.5トラスコ品番813-1221材質ポリエチレンアズワン品番64-9623-45
  • フレキシブルレジューサー スイデン

    フレキシブルレジューサー

    スイデン
    6,490税込7,139
    1本
    当日出荷
    ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
    用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
  • 1口用標準フィルター スイデン

    1口用標準フィルター

    スイデン
    6,290税込6,919
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番793-9451適合本体SS-25EG-1アズワン品番64-9623-20
  • 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
  • 集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75

    スイデン
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    集塵機ダクト配管用2分岐管です。
    用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
  • 送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V スイデン

    送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V

    スイデン
    53,900税込59,290
    1台
    当日出荷
    床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
    用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063最大風量(m3/min)(50/60Hz)37/44ハネ径(mm)200アズワン品番64-9332-92
  • クールスイファン用パーツ スイデン

    クールスイファン用パーツ

    スイデン
    3,390税込3,729
    1個ほか
    当日出荷
    クールスイファン用のパーツです
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • ジェットスイファン取っ手 スイデン

    ジェットスイファン取っ手

    スイデン
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    適合本体200RS-1,200RS-2,250RS-1,250RS-2
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
    適合機種SEH 単相200V機種芯数3

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤