絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 100~200未満(1)
- 200以上(1)
ハネ径(cm)
- 45(1)
ブランド
- ナカトミ
- モノタロウ(1)
- スイデン(26)
- 静岡製機(16)
- サンピース(16)
- 鎌倉製作所(15)
- TRUSCO(8)
- 大西電機工業(8)
- PROMOTE(プロモート)(7)
- J&S(7)
- SPJR(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
- ペンギンワックス(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 広電(KODEN)(3)
- 藤田(3)
- エスコ(2)
- 新ダイワ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

45cm ツインジェットファン
ナカトミ¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×3×約2最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年材質(羽根)アルミ左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○(140℃)
キャビネットファン
ナカトミ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷前方吸排気式構造で、壁に寄せて設置が可能です。羽根が本体に覆われた安全設計です。風量は三段階に調節ができ、左右自動ルーバー機能、上下手動ルーバー付きです。フィルター標準装備でクリーンな風を送ります。移動に便利な吊り金具付きです。耐久性に優れ、タイヤ痕がつきにくいエラストマー製キャスターを採用しております。付属品吊り金具×4、コードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)7.7/8.9(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700/870(強)スイッチロータリー式(強中弱切)/首振りON・OFF角度(°)【上下ルーバー】70【左右ルーバー】50本体質量(kg)80安全装置(サーマルプロテクター)150℃、17A風量(m3/min)217/233(強)騒音値(dB)77/78風速(m/min)379/393(強)保証期間1年間電源コードVCTF 1.25mm2 約5.0m (アースクリップ付き)ファン55cmプラスチック4枚羽根本体寸法(cm)幅82.5×奥行53.5×高180