絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 送排風機

168件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
Blower - Squirrel Cage 12V SPARKFUNBlower - Squirrel Cage 12VSPARKFUN
3,298税込3,628
1個
欠品中
12Vファン&12Vケーブル 補強入 CUC(中国産業)12Vファン&12Vケーブル 補強入CUC(中国産業)
5,890税込6,479
1個
9日以内出荷
衣服内全方位に涼風スピード循環。360度サイクロン式排出形状の風量直結型のファン。プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造。手軽に汚れを掃除できお手入れ簡単。補強材入り高耐久接続ケーブル付。12Vバッテリー専用ハイパワーファン。12V専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル。
仕様●商品サイズ(幅×高さ×奥行):約106×106×50mm●商品重量:約120g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約139×275×53mm●パッケージ重量:約390g●素材:ポリカーボネート・TPU●付属:12V専用 高耐久接続ケーブル(補強材入り)●最大風量:3.9m3/min(65リットル/秒)●羽の枚数:7枚●ファンの寿命:目安 約2,000時間アズワン品番65-8963-60
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-68
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,890税込2,079
1個
5日以内出荷
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
アングルファン(こでかファン) スイデンアングルファン(こでかファン)スイデン
159,880税込175,868
1台
翌日出荷
ファン翼数4枚羽根径(Φmm)500
排水ホースセット 静岡製機排水ホースセット静岡製機
14,900税込16,390
1セット
翌々日出荷
バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
適合機種RKF711・RKF723
RKF723用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット無静岡製機
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット無静岡製機
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF723用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット付静岡製機
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF506用ボールガード 静岡製機RKF506用ボールガード静岡製機
20,900税込22,990
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF506(α)
RKF406用ボールガード 静岡製機RKF406用ボールガード静岡製機
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF406(α)
自動給水ボールタップ 静岡製機自動給水ボールタップ静岡製機
6,900税込7,590
1個
翌々日出荷
タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
RKF406用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット付静岡製機
12,990税込14,289
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF7シリーズ用収納カバー 静岡製機RKF7シリーズ用収納カバー静岡製機
20,900税込22,990
1枚
4日以内出荷
RKF723・RKF711用の収納カバーです。保管時、ホコリから本体を守ります。
適合機種RKF723・RKF711
風洞型保護ネット60cm 広電(KODEN)風洞型保護ネット60cm広電(KODEN)
4,480税込4,928
1台
5日以内出荷
風洞型工業扇 KFZ601用前後1セット同梱8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
付属品取扱説明書質量(kg)0.1材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
風洞型保護ネット100cm 広電(KODEN)風洞型保護ネット100cm広電(KODEN)
4,980税込5,478
1台
5日以内出荷
風洞型工業扇 KFZ1001用8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書質量(kg)0.2材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,690税込1,859
1個
欠品中
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。
仕様●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-61
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,990税込2,189
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
ケーブルレスファン 1個 CUC(中国産業)ケーブルレスファン 1個CUC(中国産業)
2,890税込3,179
1個
8日以内出荷
ケーブルレスファン本体。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。高出力を可能にするBIGモーター搭載。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。
仕様●サイズ詳細:約H155×W106×D51mm●商品重量:約156g●素材:ポリカーボネート・ABS●最大風量:3.7m3/min(61リットル/秒) / 約2,000時間●羽枚数:5枚●DC差込:DC3.5×1.35mm●ファンの寿命:約1,000時間アズワン品番65-8962-13
SPJF-300SW用風胴 サンピースSPJF-300SW用風胴サンピース
8,400税込9,240
1個
8日以内出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用防振ゴム サンピースSPJ-300FN用防振ゴムサンピース
210税込231
1個
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-200N用羽根(赤) サンピースSPJ-200N用羽根(赤)サンピース
2,520税込2,772
1枚
8日以内出荷
適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
SPJF-300SW用防振ゴムセット(大・小各1個) サンピースSPJF-300SW用防振ゴムセット(大・小各1個)サンピース
980税込1,078
1個
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用スイッチ サンピースSPJ-300FN用スイッチサンピース
490税込539
1個
翌日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用保護金網 サンピースSPJ-300FN用保護金網サンピース
1,680税込1,848
1枚
翌々日出荷
適合機種SPJ-300F2、SPJ-300F3、SPJ-300FN
SPJF-300SW用5枚羽根 サンピースSPJF-300SW用5枚羽根サンピース
2,940税込3,234
1枚
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJF-300SW用保護金網 サンピースSPJF-300SW用保護金網サンピース
1,330税込1,463
1枚
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用ハンドル用ボルトナット サンピースSPJ-300FN用ハンドル用ボルトナットサンピース
140税込154
1個
8日以内出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用羽根(赤色) サンピースSPJ-300FN用羽根(赤色)サンピース
3,080税込3,388
1枚
翌日出荷
適合機種SPJ-300F2、SPJ-300F3、SPJ-300FN
SPJ-200N用保護金網 サンピースSPJ-200N用保護金網サンピース
630税込693
1枚
翌日出荷
適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
SPJF-300SW用スイッチ サンピースSPJF-300SW用スイッチサンピース
910税込1,001
1個
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用ハンドル サンピースSPJ-300FN用ハンドルサンピース
700税込770
1個
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用ハンドル部用ラバーパッキン サンピースSPJ-300FN用ハンドル部用ラバーパッキンサンピース
140税込154
1個
翌日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJF-300SW用脚座 サンピースSPJF-300SW用脚座サンピース
1,064税込1,170
1個
翌日出荷
適合機種SPJF-300SW
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
60,900税込66,990
1台(9kg)
31日以内出荷
専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。 アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。
質量(kg)9電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31羽根枚数7使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75極数(P)2
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
60,900税込66,990
1台(4.2kg)
31日以内出荷
内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)4.2電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16羽根枚数5使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69極数(P)2
送排風機 ストレートタイプ 藤田送排風機 ストレートタイプ藤田
28,350税込31,185
1台
3日以内出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 持ち運びに便利な大型取手 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)5プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
送排風機 角度調整タイプ 藤田送排風機 角度調整タイプ藤田
32,398税込35,638
1台
3日以内出荷
本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策質量(kg)9.5極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37ケーブル長(m)4.5口径(Φmm)300消費電力(W)(50/60Hz)254/321プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373風圧[50/60Hz](Pa)200/250
送排風機