絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 送排風機

168件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付 鎌倉製作所産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付鎌倉製作所
649,800税込714,780
1台
13日以内出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。ファン径(cm)90風量(m3/min)600電源(V)単相100極数(P)8出力(kW)0.4本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137質量(kg)90騒音値(dB)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ耐熱クラスE
産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形鎌倉製作所
649,800税込714,780
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)202/242電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)73電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル鎌倉製作所
589,800税込648,780
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)323電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式 鎌倉製作所産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式鎌倉製作所
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630質量(kg)42騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル鎌倉製作所
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730質量(kg)40騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル鎌倉製作所
329,800税込362,780
1台
11日以内出荷
羽根径40cmの少し小さなモデル!コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。ファン径(cm)40風量(m3/min)140/170極数(P)4出力(kW)0.25本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750質量(kg)35騒音値(dB)65/69耐熱クラスE
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル鎌倉製作所
559,800税込615,780
1台
11日以内出荷
圧倒的なボリューム!70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)80風量(m3/min)760電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)2.2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140質量(kg)105電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJW-634 広角モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJW-634 広角モデル鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)600/720電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)75/81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6361 低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6361 低騒音形鎌倉製作所
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)290/350電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6341鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)430電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付 鎌倉製作所産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付鎌倉製作所
669,800税込736,780
1台
21日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)350電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195質量(kg)88電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形鎌倉製作所
489,800税込538,780
1台
11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)310/360電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195質量(kg)82騒音値(dB)62/67電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル鎌倉製作所
439,800税込483,780
1台
11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)440電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195質量(kg)82電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
HVLSファン KALEHVLSファンKALE
709,000税込779,900
1台
31日以内出荷
KALE社のダイヤモンドシリーズのデザインはダイヤモンドのブリリアントカットから着想を得ており、工業製品としての実用性のみでなく倉庫や工場だけでなく商業施設等どこにでも設置できるように配慮された洗練されたデザインの製品です。 最新の高効率PMSMモーターを採用することにより、同規格の製品と比較し省エネ化・軽量化・低騒音化されており、風も非常に穏やかで春風のような気持ちのいいやわらかい風を届けます。
用途H鋼、I型鋼、コンクリート梁、丸柱形の梁などに設置可能電圧(V)単相220騒音値(dB)43関連資料(0.33MB)
SPJ-300FN用防振ゴム SPJRSPJ-300FN用防振ゴムSPJR
219税込241
1個
8日以内出荷
SPJ-300FN用修理部品 防振ゴム
対応機種SPJ-300FN
SPJ-300FN用保護金網 SPJRSPJ-300FN用保護金網SPJR
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
SPJ-300FN用修理部品 保護金網
対応機種SPJ-300FN
SPJ-300FN用電源コード SPJRSPJ-300FN用電源コードSPJR
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 電源コード
対応機種SPJ-300FN
SPJ-300FN用羽根 SPJRSPJ-300FN用羽根SPJR
5,190税込5,709
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 羽根
対応機種SPJ-300FN
SPJ-300FN用スイッチ SPJRSPJ-300FN用スイッチSPJR
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 スイッチ
対応機種SPJ-300FN
ウィンエース2-5 大西電機工業ウィンエース2-5大西電機工業
199,000税込218,900
1台
翌々日出荷
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源三相AC200V出力3.7kW口径(Φ)500風量(m3/min)190仕様風圧:300Pa相数質量(kg)55
ハードベビー 大西電機工業ハードベビー大西電機工業
44,900税込49,390
1台
翌々日出荷
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa質量(kg)8周波数(Hz)50/60出力170W口径(Φ)200風量(m3/min)17~20相数
無給油エアモーター式 軸流型 送風機 アクアシステム無給油エアモーター式 軸流型 送風機アクアシステム
149,800税込164,780
1台
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100周波数(Hz)50/60
コードレス送風機 ペンギンワックスコードレス送風機ペンギンワックス
189,000税込207,900
1台
8日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!
関連資料(480KB)風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む)モーター(W)60
フィルター 静岡製機フィルター静岡製機
3,690税込4,059
1枚
翌日出荷
吸気空気の汚れを取ります。
トラスコ品番185-4405適合機種RKF303、RKF305質量(kg)0.2アズワン品番64-7267-57
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。トラスコ品番185-4412質量(kg)4.2タイプ角度可変タイプ電源(V)単層100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16消費電力(W)(50/60Hz)50/65ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69アズワン品番64-9333-06外寸法・幅(mm)299外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)254
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
4,690税込5,159
1枚
当日出荷
本体寸法(mm)奥行425本体寸法(mm)高さ950
SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWERSLOWER mini blower Circus ミニ扇風機SLOWER
1,990税込2,189
1個
当日出荷から10日以内出荷
SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)【LIGHT WEIGHT】とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
Xパワー送風機 X-8 ソニカルXパワー送風機 X-8ソニカル
43,900税込48,290
1個
9日以内出荷
省電力設計ながら最大風量1200m3。 1台で送風と排気が可能。 風量調整可能。 ダクトホース(8DHC25)と組合せれば約38m先まで送風可能。 電源コードが本体に巻きつけられます。
最大風量(CFM)1200質量(kg)6.1コード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35.5×37風量調整可能
Xパワースリムエアムーバー PL-700A ソニカルXパワースリムエアムーバー PL-700Aソニカル
62,900税込69,190
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなスリムデザイン。 エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。 横置きでも縦置きでも使用可能。 風量は3段階に調整可能。 6台まで積み重ね可能。 持ち運びに便利な持ち手付。 コンセントを本体に装備。 連結可能。
質量(kg)8.66コード長さ(m)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×20.7風量調整3段階設置方法縦・横可能、6台まで積み重ね可能
ダクトファン J&SダクトファンJ&S
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプキャスター付エコノミーファン電源(V)三相200(50/60Hz)極数(P)4
ダクトファン J&SダクトファンJ&S
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプ大風量エコノミータイプ電源(V)三相200(50/60Hz)極数(P)4
ワイドファン J&SワイドファンJ&S(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に羽根寸法(cm)100質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター
送風機 RELIEF送風機RELIEF
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
AC100V・135W/450mm 送風機 エスコAC100V・135W/450mm 送風機エスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450ファン径(cm)45風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199エスコ品番EA897AY-2寸法(mm)530×550×800質量(kg)9.1スイッチ押しボタン式(強・中・弱)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)9.7消費電力(W)(50/60Hz)135/170首振角度(°)左右90、上下3段階調節
送排風機 マキタ送排風機マキタ
42,900税込47,190
1台
3日以内出荷
余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58付属品ダクトバンドベルマウス本体質量(kg)12.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2855/3300羽根径(Φmm)288定格出力(W)(50Hz/60Hz)405/560
送排風機 マキタ送排風機マキタ
35,900税込39,490
1台
3日以内出荷
余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24付属品ダクトバンドベルマウス本体質量(kg)8.0回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)200定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm スイデン送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mmスイデン
159,000税込174,900
1台
当日出荷
ファン外径(Φmm)400トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vアズワン品番64-9622-81
産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ 鎌倉製作所産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ鎌倉製作所
389,800税込428,780
1台
20日以内出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。ファン外径(Φmm)900風量(m3/min)990電源(V)単相100トラスコ品番792-9170質量(kg)62出力(kW)0.4騒音値(dB)65電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137耐熱クラスE極数(P)8
送排風機