絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 104(1)
- 154(1)
長さ(m)
- 10(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(15)
- RS PRO(13)
- スイデン(8)
- 日動工業(5)
- 大西電機工業(4)
- MEIHO(ワキタ)(4)
- フジモリ産業(3)
- 静岡製機(2)
- イチネンTASCO(2)
- 藤田(2)
- 鶴見製作所(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- マキタ(1)
- RELIEF(1)
- 三笠産業[工具](1)
- サンピース(1)
- オリエント(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
104(1)
154(1)

フレキエアーダクト
エスコ¥11,300~税込¥12,430~1個当日出荷から翌々日出荷高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+120
風量調節ダンパー(ガイド式)
エスコ¥4,300~税込¥4,730~1個当日出荷から4日以内出荷ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥13,800税込¥15,1801本当日出荷仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥7,420~税込¥8,162~1本翌々日出荷梱包時は1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ、ポリエステルフィルムピッチ(mm)鋼線/18耐熱温度(℃)-20~220![[直径510mm用]5mフレキシブルダクト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116398-190802-02.jpg)
[直径510mm用]5mフレキシブルダクト
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に適合本体EA897NA-5サイズ直径510mm×5m
風量調節ダンパー(ウォーム式)
エスコ¥6,950~税込¥7,645~1個翌日出荷ウォーム式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132








![[直径510mm用]5mフレキシブルダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116398-190802-02.jpg)

![[EA897K-31用] フレキシブルダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632287-210506-02.jpg)
![[Φ320mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398942-170420-02.jpg)
![[Φ280mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398933-170420-02.jpg)
![[Φ230mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398924-170420-02.jpg)
![[Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398915-170420-02.jpg)