絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 233(1)
- 243(1)
- 320(1)
長さ(m)
- 5(3)
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- モノタロウ(3)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(15)
- エスコ(10)
- スイデン(8)
- 日動工業(5)
- 大西電機工業(4)
- フジモリ産業(3)
- 静岡製機(2)
- イチネンTASCO(2)
- 藤田(2)
- 鶴見製作所(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- マキタ(1)
- RELIEF(1)
- 三笠産業[工具](1)
- サンピース(1)
- オリエント(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
233(1)
243(1)
320(1)

ダクト
MEIHO(ワキタ)¥14,280税込¥15,7081台4日以内出荷携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。長さ(m)5対応機種FS300/FB300
ダクト
MEIHO(ワキタ)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60電圧(V)100羽根枚数7枚本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320電源コード(m)4.5ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
フレキシブルダクト
MEIHO(ワキタ)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番105-7517質量(kg)5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320