カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- REX(レッキス工業)(10)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(25)
- アサダ(145)
- エスコ(71)
- ケルヒャー(544)
- スーパー工業(132)
- ツツミ工業(11)
- テナントカンパニー(20)
- ニルフィスク(40)
- フルテック(58)
- ホンダ(15)
- マキタ(17)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(56)
- 工進(334)
- 東洋国際(26)
- 蔵王産業(14)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト

ニルフィスク ECOパッド 青 14インチ 355mm (5枚組)
ニルフィスク¥10,980税込¥12,0781箱(5枚)5日以内出荷SC351/BR755用トラスコ品番256-6226適合機種SC351/BR755
ニルフィスク スクイジーブレード GUM
ニルフィスク¥25,980税込¥28,5781式(1セット)25日以内出荷SC6500用スクイジーブレードトラスコ品番256-6211適合機種SC65001100D
ニルフィスク 高圧洗浄機用 ERGO 2000 ガン
ニルフィスク¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷全機種に対応しますトラスコ品番688-3078適合機種全機種に対応します品名高圧洗浄機用ERGO 2000 ガン耐圧(MPa)30耐熱温度(℃)155
ニルフィスク パッドホルダー (14インチ)
ニルフィスク¥25,980税込¥28,5781個(1個)25日以内出荷BR755用。パッドを取り付ける際に使用する取り付け台トラスコ品番256-6213適合機種BR755
ニルフィスク サイドスカートブレードキット RED GUM
ニルフィスク¥49,980税込¥54,9781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR652耐摩耗サイドスカートセットトラスコ品番256-6227適合機種BR755
ニルフィスク ビーコンキット(BR755用)
ニルフィスク¥78,980税込¥86,8781式(1セット)25日以内出荷BR755用用途床洗浄機に回転灯を取り付けるキットトラスコ品番256-6193適合機種BR755
ニルフィスク スクイジーブレード RED GUM
ニルフィスク¥49,980税込¥54,9781式(1セット)25日以内出荷SC650用スクイジーブレードゴムトラスコ品番256-6151適合機種SC65001100D
ニルフィスク ECOパッド 緑 14インチ 355mm (5枚組)
ニルフィスク¥10,980税込¥12,0781箱(5枚)25日以内出荷SC351/BR755用用途中度の汚れ洗浄用。トラスコ品番256-6217適合機種SC351/BR755
ニルフィスク サイドスカートブレードキット PU
ニルフィスク¥69,980税込¥76,9781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR652PUサイドスカートセットトラスコ品番256-6189適合機種BR755
ニルフィスク ECOパッド 赤 14インチ 355mm (5枚組)
ニルフィスク¥10,980税込¥12,0781箱(5枚)25日以内出荷SC351/BR755用。赤パッドは軽度の汚れ用。トラスコ品番256-6152適合機種SC351/BR755
ニルフィスク サイドスカートブレードキット GUM
ニルフィスク¥20,980税込¥23,0781式(1セット)25日以内出荷床洗浄機BR652用ブラシハウジング横のスカートセットトラスコ品番256-6207適合機種BR755
ニルフィスク サイドスカート RED GUM
ニルフィスク¥56,980税込¥62,6781式(1セット)25日以内出荷SC6500用耐摩耗サイドスカートトラスコ品番256-6167適合機種SC65001100D
WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
アダプタ 内径35mm→40mm変換
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パイプ内径35mmを40mmに変換し、径を拡張するNT用アダプターです。プラスチック製、非帯電防止仕様。適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)幅(mm)(標準規格)40色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×40×40パイプ径(Φmm)35
耐水性フィルター 仕様:フラットフィルター 情報:BW16 9.548シリーズ
ケルヒャー¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷フィルターです。仕様●仕様:フラットフィルター●情報:耐水性
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付
18V高圧ハンディウオッシヤー
BLACK&DECKER¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に! ショートノズルで狭い場所や水やりも可 2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)仕様●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリーアズワン品番67-9141-57
eco!Booster TR 045
ケルヒャー¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:45圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
eco!Booster TR 040
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:40圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
eco!Booster TR 050
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:50圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
eco!Booster TR 030
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:30圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![[家庭用]交換用高圧ホース EA115KLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05050346-241204-02.jpg)