カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- REX(レッキス工業)(10)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(25)
- アサダ(145)
- エスコ(71)
- ケルヒャー(544)
- スーパー工業(132)
- ツツミ工業(11)
- テナントカンパニー(20)
- ニルフィスク(40)
- フルテック(58)
- ホンダ(15)
- マキタ(17)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(56)
- 工進(334)
- 東洋国際(26)
- 蔵王産業(14)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト
![[家庭用]角度可変ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177196-240501-02.jpg)
[家庭用]角度可変ノズル
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。効率的な洗浄ができます。仕様●型番:2.644-057.0●全長:512mm●適用型番:EA115KN-1
高圧回転クリーナー
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105![[充電式]マルチクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543890-231110-02.jpg)
[充電式]マルチクリーナー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷適用型番EA115KZ-1A。手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。![[充電式]マルチクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543865-231110-02.jpg)
[充電式]マルチクリーナー
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷適用型番EA115KZ-1A。シャワーのような柔らかな水圧で水が出ます。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。
マルチジェット
エスコ¥7,330税込¥8,0631個翌日出荷洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載、用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。用途EA115KN-2、旧-1用。全長(mm)423
スプレーノズル(プラグ付)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなし材質【ボディ】亜鉛・ABS樹脂、【ハンドル】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)178質量(g)152種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152109-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥2,130税込¥2,3431セット翌日出荷プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152100-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
スプレーノズル(8パターン・プラグ付)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(8パターン)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
スプレーノズル(プラグ付)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。全長(mm)210接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(7パターン・プラグ付)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
スプレーノズル(7パターン)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン
業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)
ケルヒャー¥35,980税込¥39,5781台(20L)3日以内出荷ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH13.1液性強アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0)
ケルヒャー¥33,980税込¥37,3781台(10L)当日出荷ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。用途太陽電池モジュール適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 BシリーズケルヒャーpH9液性弱アルカリ性アズワン品番64-8380-48
ホースリール
アサダ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷用途高圧ホース、洗管ホース用。適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可質量(kg)12.2ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
ハンドガン
アサダ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。適合機種10/100型式B接続口SUSワンタッチ![[家庭用]急速充電器 18.0V エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435984-230518-02.jpg)
[家庭用]急速充電器 18.0V
エスコ¥8,540税込¥9,3941台翌日出荷質量(g)600電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87出力電圧(V)18充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)出力電流2500mAh![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435966-230518-02.jpg)
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah
エスコ¥42,500税込¥46,7501台翌日出荷バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。寸法(mm)133×88×118(H)質量(kg)1.5電圧(V)36バッテリー容量(Ah)5![[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435896-230518-02.jpg)
[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233![撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356814-230518-02.jpg)
撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷5~10倍に希釈してご使用ください。寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32![中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356796-230518-02.jpg)
中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用]
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷5~10倍に希釈してご使用ください。寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356744-230518-02.jpg)
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。電圧(V)18保護等級IPX5
床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0)
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個当日出荷用途交換用スクイジーゴム2枚入トラスコ品番314-6830適合機種BR・BD40/25C幅(mm)130高さ(mm)15奥行(mm)850
キャリーバック
京セラインダストリアルツールズ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・充電式ポータブルウォッシャー・ノズル・高圧ホース等を収納出来るので持ち運びに便利です ・充電式ポータブルウォッシャー・ノズル・高圧ホース等の収納及び持ち運びに便利です用途充電式ポータブルウォッシャー・ノズル・高圧ホース等の収納及び持ち運び適合BPW-1800L1・KSW1800L1適合機種BPW-1800L1・KSW1800L1適合本体BPW-1800L1・KSW1800L1質量(g)33品名キャリーバッグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×500×0.5対応機種BPW-1800L1・KSW1800L1
延長ランス
京セラインダストリアルツールズ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・ノズルを約40センチ延長出来ますので高圧水が届かない場所の洗浄に便利な充電式ポータブルウォッシャーのアクセサリーです ・ノズルの延長が出来るので作業範囲の拡大ができる充電式ポータブルウォッシャーのアクセサリーです用途洗浄範囲の延長適合BPW-1800L1・KSW1800L1適合機種BPW-1800L1・KSW1800L1適合本体BPW-1800L1・KSW1800L1質量(g)142品名延長ランス長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×450×33対応機種BPW-1800L1・KSW1800L1
バッテリカバー(L1)
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・洗浄時に電池パックへの水跳ねや水が侵入するのを防止する充電式ポータブルウォッシャー用のアクセサリーです用途電池パックへの水跳ね・水の侵入防止適合BPW-1800L1・KSW1800L1適合機種BPW-1800L1・KSW1800L1適合本体BPW-1800L1・KSW1800L1質量(g)70品名バッテリーカバー(L1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×155×55対応機種BPW-1800L1・KSW1800L1
工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス
工進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[家庭用]角度可変ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177196-240501-02.jpg)


![[充電式]マルチクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543890-231110-02.jpg)
![[充電式]マルチクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543865-231110-02.jpg)



![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152109-260330-02.jpg)
![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152100-260330-02.jpg)















![[家庭用]急速充電器 18.0V エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435984-230518-02.jpg)
![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435966-230518-02.jpg)
![[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435896-230518-02.jpg)
![撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356814-230518-02.jpg)
![中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356796-230518-02.jpg)
![[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356744-230518-02.jpg)