1,837件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Newリカバリーヘキサモデル アピア[清掃用品]

    Newリカバリーヘキサモデル

    アピア[清掃用品]
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    4日以内出荷
    100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
    用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキュームモーター:2ステージ 104Cft長さ(mm)500幅(mm)500高さ(mm)500電源(V)115消費電力(W)1725タンク容量(L)100コード長さ(m)10本体質量(kg)22RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)2排水口径(Φmm)50
  • ランス/440 アサダ

    ランス/440

    アサダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    空調機器のフィン洗浄に最適。
    長さ(mm)360アズワン品番64-6748-42
  • バリアブルガン アサダ

    バリアブルガン

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • スプレーガン/EP440 アサダ

    スプレーガン/EP440

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。
    アズワン品番64-6748-53
  • コウアツホース10M/440 アサダ

    コウアツホース10M/440

    アサダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-40
  • パイプ洗浄ホース 日動工業

    パイプ洗浄ホース

    日動工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    3日以内出荷
  • 延長ホース 日動工業

    延長ホース

    日動工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    3日以内出荷
  • バリアブルランス 8.5/60用 アサダ

    バリアブルランス 8.5/60用

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    直噴から扇形まで無段階に切替可能です。トリガーガンに取り付けて使用します。直噴から扇形まで無段階に切替可能です。高圧/低圧切替可能です。
    トラスコ品番829-1327適合機種8.5/60、8.5/60P、10/100G材質プラスチック、スチール品名バリアブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0094接続サイズM22
  • 505TK用スパイラルホース 日本クランツレ

    505TK用スパイラルホース

    日本クランツレ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • AR パイプクリーニングホース AR BLUE CLEAN

    AR パイプクリーニングホース

    AR BLUE CLEAN(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(10m)
    当日出荷
    トラスコ品番836-2872長さ(m)10
  • 延長用高圧ホース AR BLUE CLEAN

    延長用高圧ホース

    AR BLUE CLEAN(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本(8m)
    当日出荷
    トラスコ品番834-5575適合機種391PLUS長さ(m)8
  • 排気フィルター用スポンジ(3枚組) ケルヒャー

    排気フィルター用スポンジ(3枚組)

    ケルヒャー
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    ホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするスポンジフィルターです。スポンジフィルター3個入り。数量 (個):3。寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 130 x 100 x 60。
  • モーター保護フィルター ケルヒャー

    モーター保護フィルター

    ケルヒャー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。
    用途CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×92×23
  • パッド 20PCS ケルヒャー

    パッド 20PCS

    ケルヒャー
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    適合機種※機種により使用個数が変わります
  • ディスクパッド ケルヒャー

    ディスクパッド

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種BD40/25C
  • ジェットマンGCHD0820 ダブルランス 蔵王産業

    ジェットマンGCHD0820 ダブルランス

    蔵王産業
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
    用途食品工場内での洗浄作業など材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860奥行(mm)760電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
  • ジェットマンGCHD0820 シングルランス 蔵王産業

    ジェットマンGCHD0820 シングルランス

    蔵王産業
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
    用途食品工場内での洗浄作業などトラスコ品番790-3391セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860タイプシングルランス奥行(mm)760周波数(Hz)50電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5吐出圧力(MPa)8.5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式吐出水量(L/min)19
  • ターボノズル ノーブランド

    ターボノズル

    ノーブランド
    ¥849税込¥934
    1個
    翌日出荷
    用途高圧洗浄機用。
  • インスタロックシャワーフィード CONDOR(山崎産業)

    インスタロックシャワーフィード

    CONDOR(山崎産業)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
    タンク付ポリシャー用パッド台
    材質アルミ
  • 平面フィルター KM 75/40 ケルヒャー

    平面フィルター KM 75/40

    ケルヒャー
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
    用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
  • ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C) ケルヒャー

    ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)

    ケルヒャー
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
    適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
  • ローラーブラシ ケルヒャー

    ローラーブラシ

    ケルヒャー
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
  • ノズルチップ 40° ケルヒャー

    ノズルチップ 40°

    ケルヒャー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
    用途機種によりノズル径が異なります寸法(mm)16×15×15質量(g)11
  • スプレーランス AVS ケルヒャー

    スプレーランス AVS

    ケルヒャー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    3日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
    適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0)

    ケルヒャー
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
    仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1196幅(mm)120質量(kg)2.7高さ(mm)290タイプ弱アルカリ性奥行(mm)120
  • 業務用ドライアイスブラスター IB7/40 ケルヒャー

    業務用ドライアイスブラスター IB7/40

    ケルヒャー
    ¥3,998,000税込¥4,397,800
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。 対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。 汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。
    仕様エアークオリティー:ドライ・オイルフリーセット内容グリス、フラットジェットノズル、レンチ(ノズル交換用)×2、ブラストホース、ガン、アースロープ、ツールバッグ材質ステンレス質量(kg)77(アクセサリー含まず)直径(Φmm)(ドライアイスペレット)3電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)768×510×1100モーター出力(kW)0.6吐出量(ドライアイス)15/50kg/h空気消費量(m3/min)(流出)0.5/3.5空気接続口カップリング相数1Ph騒音レベル(dB(A))99タンク容量(ドライアイス)15kg空気圧(作動・bar/MPa)2/10/0.2/1
  • Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    欠品中
    LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器。1台充電可能。
    周波数(Hz)50/60共用
  • シリンダーブラシ ナイロン 20インチ テナントカンパニー

    シリンダーブラシ ナイロン 20インチ

    テナントカンパニー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    アフターパーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T2用バッテリー 12V 76Ah テナントカンパニー

    T2用バッテリー 12V 76Ah

    テナントカンパニー
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツ
    バッテリー容量(Ah)75/5hバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • T1B用バッテリー 12V 50AH C/20 テナントカンパニー

    T1B用バッテリー 12V 50AH C/20

    テナントカンパニー
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツ
    適合機種MT1Bタイプバッテリーバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56 PA

    高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56

    PA
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    耐圧35Mpa高性能トリガーガン。 イン側3/8メス・アウト側1/4メス。
    質量(g)672耐圧(MPa)35吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • ターボ直結ガン 中部高圧ホース

    ターボ直結ガン

    中部高圧ホース
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
  • サーセスクリーナー FR30Me(HD4/8C 60Hz専用部品) ケルヒャー

    サーセスクリーナー FR30Me(HD4/8C 60Hz専用部品)

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    サーセスクリーナー FR30Me用のブラシ。※この製品はブラシのみとなります。FR30Me本体は付属していませんので、ご注意ください。
    適合HD4/8C-60HZ
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • 10m 高圧延長ホース エスコ

    10m 高圧延長ホース

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。 軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。
    用途EA115TR-1・-2・-6用エスコ品番EA115TR-21全長(m)10耐圧(MPa)21
  • DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコ

    DC36V [EA115TB-1用] バッテリー

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    仕様EA115TB-1用替バッテリーエスコ品番EA115TB-10
  • 6m 延長高圧ホース エスコ

    6m 延長高圧ホース

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KL-6
  • 10m 延長高圧ホース エスコ

    10m 延長高圧ホース

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KL-10
  • 角度可変ジョイント エスコ

    角度可変ジョイント

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115KA-17
  • フレキシブルシャフト エスコ

    フレキシブルシャフト

    エスコ
    ¥72,900~税込¥80,190~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。
    接続ねじ(inch)1/4”-28

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー