絞り込み
最大吸込仕事率(W)
- 300~400未満(11)
ブランド
- 日立グローバルライフソリューションズ(8)
- スイデン(6)
- リンレイ(2)
- NIVAC(2)
- 装栄(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 蔵王産業(1)
- 東浜商事(1)
- FPS(1)
- SPRiNTUS(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(3)
- 5~10未満(13)
- 10~15未満(7)
- 15~20未満(2)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
コード長さ(m)
- 8
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(8)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
300~400未満(11)

業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。用途日常清掃、定期清掃集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450幅(mm)283高さ(mm)416材質(本体)鋼板タイプお店用スタンダードタイプ奥行(mm)330消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。消費電力(W)1050付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口幅(mm)335材質(本体)鋼板コード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)適合フィルター布フィルター
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥99,980税込¥109,9781台欠品中条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。用途日常清掃、定期清掃集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)
スイデン(5件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)運転音(dB)75付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
業務用掃除機(乾式)
日立グローバルライフソリューションズ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。電源(V)100集塵容量(L)18付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口トラスコ品番114-5464材質(本体)鋼板タイプコードリール搭載タイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×383×557コード長さ(m)8本体質量(kg)7.4吸込仕事率(W)360最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)71標準質量(kg)8.4アズワン品番64-8474-28最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター布フィルター
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ。こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。用途日常清掃、定期清掃集塵容量(L)13吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番859-7219幅(mm)354高さ(mm)645材質(本体)ステンレスタイプミドルサイズタイプ奥行(mm)400消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×354×645本体質量(kg)10.7運転音(dB)64標準質量(kg)12.6アズワン品番64-8474-19適合フィルター大容量布フィルター
お店用クリーナー 乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様乾式付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックS P - 1 5 C(本体装着1枚)トラスコ品番298-4121幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397本体質量(kg)5.9最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58標準質量(kg)7.0最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。用途事務所や店舗の清掃に。付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル適合吸水仕事率:135Wトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295質量(kg)3.6高さ(mm)412タイプウェット&ドライ奥行(mm)285電源(V)単相100消費電力(W)800集塵容量(L)7電源コード(m)8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL
FPS(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム コンパクト・軽量設計 複雑な室内のお掃除もラクラク。ハンドル・ノズル部が軽く、長時間の作業にも おすすめです。室内で邪魔にならない8mの電源コードを採用。 ワイドで薄い床用吸込口 一度で大量のゴミを吸い込むワイド吸込口で作業時間を短縮。 極薄タイプでベットや机の下もしっかり吸引します。 断線防止対策ツール 「断線防止ショートケーブル + 断線防止フック + 脱着式電源コード」 万全な断線防止対策。電源コードも簡単に交換できます。 ハイパワーから静音までパワーセレクト 通常~強で強力バキューム。隣室へ配慮が必要な場合は 弱にて静音で作業できます。 運転音 55~65dB集塵容量(L)紙バッグ:5質量(kg)4.3(本体のみ)電源コード(m)約8付属品フロアノズルN、ホースアッセンブリー、紙パッグ用リング、伸縮延長管、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)310高さ(mm)320電源(V)100消費電力(W)最大:1200、最小:1000電源100V(50/60Hz)本体質量(kg)4.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)最大:65、最小:55
ホープS-Ⅱ
装栄¥27,980税込¥30,7781台当日出荷小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!電圧(V)100集塵容量(L)6電源コード(m)8セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1タイプ乾式消費電力(W)1100本体寸法(mm)345×280×405本体質量(kg)4.7ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5電源周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))57
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク
スイデン¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から3日以内出荷メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713集塵容量(L)12騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30タイプ乾式本体質量(kg)12.8フィルター微粉じんフィルター標準質量(kg)14.3
微粉塵対応ホッパー式クリーナー
スイデン¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本) 、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本) 、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個) 、袋止めバンド(1個)、PE袋(30L、10枚)幅(mm)461高さ(mm)1045奥行(mm)460電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)10本体質量(kg)24.5風量(m3/min)2.5電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×460×1045標準質量(kg)26フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
業務用掃除機(乾式)
日立グローバルライフソリューションズ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。集塵容量(L)7付属品つぶれんホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番114-5447材質(本体)プラスチックボディタイプパワーコントロールタイプ消費電力(W)1000~約310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8本体質量(kg)6.2吸込仕事率(W)360~約100最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)55~約48標準質量(kg)7.6アズワン品番64-8474-27最大真空圧(kPa)23.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
バキュームクリーナーCVC301X
CONDOR(山崎産業)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。質量(kg)7.6幅(mm)372高さ(mm)385タイプ乾式奥行(mm)363消費電力(W)1050電源AC 100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385集塵容量(L)7電源コード(m)8ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)2.0運転音(dB)59真空度(kPa)最大:24
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク
スイデン¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌々日出荷メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
アスベスト対応 HEPA乾式集塵機
SPRiNTUS¥88,980税込¥97,8781台当日出荷欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)
リンレイ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷吸込仕事率(W)300集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)集塵容量(L)紙バッグ:5.5コード長さ(m)8(脱着式)付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式電源(V)単相100消費電力(W)1000本体質量(kg)5.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)61EBM品番8531401
クリーンルーム用 微粉じん専用
スイデン¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。用途微粉じん質量(kg)11電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口TGK品番644-25-30-01幅(mm)283高さ(mm)657タイプ乾式専用、微粉じん用奥行(mm)327最大静圧(kPa)10.8風量(m3/min)1.8電源コード(m)8フィルターULPAフィルターホース長さ(m)1.38ホース口径(Φmm)34入力(kW)1アズワン品番64-4520-74![業務用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70799085-171113-02.jpg)
業務用掃除機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。 産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。 チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。質量(kg)20タイプ乾燥ダスト用電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×562×822集塵容量(L)(バケット)25風量(m3/min)2.2電源コード(m)8フィルター標準成形フィルター消費電力(kW)1.05真空度(kPa)17.5
クリーンルーム用掃除機 乾式
スイデン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。電源(V)単相100集塵容量(L)12仕様乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
掃除機 スーパークリーナー
NIVAC¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。用途各種工場・整備作業場などトラスコ品番689-3058材質ヘッド部:SPCC 粉体塗装幅(mm)460高さ(mm)566奥行(mm)460電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050電源コード(m)8騒音値(dB)65最大風量(m3/min)2.4最大真空圧(kPa)19.6集じん量(L)16
真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌
蔵王産業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
乾式掃除機
装栄¥28,900税込¥31,7901台3日以内出荷小型軽量ながらハイパワースペック。 女性に優しい軽量コンパクトタイプの業務用掃除機。 新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ! 専用ゴミパックに「ホープS-(1)(2)合成繊維パック 10枚入」がご利用いただけます。付属品本体・フレキシブルホース・延長管×2・新型マスターノズル・バケットフィルター・合成繊維フィルターバック・小幅ブラシ・スキマノズル寸法(mm)345×280×405消費電力(W)1100コード長さ(m)8集塵容量(L)6ホース長さ(m)フレキシブル:2.5
スーパークリーナ
NIVAC¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から11日以内出荷フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。用途微粉塵扱われている工場など。集塵方式フィルター式最大真空圧(kPa)21.6最大風量(m3/min)2.7騒音値(dB)78消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W
ドライバキュームクリーナー
リンレイ¥54,980税込¥60,4781パック16日以内出荷ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音)集塵容量(L)布バッグ:7、紙バッグ:5.5電源コード(m)8付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙・布バッグx各1電源(V)AC100消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音)コード長さ(m)8(脱着式)本体質量(kg)6.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300ホース長さ(m)1.4電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)静音54/標準58/ハイパワー60アズワン品番64-8885-68松吉医科器械コード24-4489-00
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。集塵容量(L)12吸込仕事率(W)360電源コード(m)8質量(kg)5.7付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)70
連続運転用掃除機
東浜商事¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷電源コード(m)8材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20























![業務用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70799085-171113-02.jpg)











![RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)