絞り込み
最大吸込仕事率(W)
  • 80~100未満(1)
ブランド
  • ペンギンワックス
  • 日立グローバルライフソリューションズ(12)
  • ケルヒャー(11)
  • リンレイ(11)
  • 三立機器(9)
  • ニルフィスク(9)
  • エスコ(6)
  • スイデン(6)
  • 東浜商事(6)
  • マキタ(5)
  • リョウセイ(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • NIVAC(3)
  • FPS(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • TRUSCO(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 蔵王産業(2)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 5~10未満(5)
コード長さ(m)
  • 12(1)
  • 15(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
80~100未満(1)
  • パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス

    パワータンクⅣ EVO

    ペンギンワックス
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    高性能ブラシレスモーター採用の業務用掃除機。旧モデル【パワータンクⅣ】より、吸込仕事率約38%アップ、真空度約70%アップしました。モーターの耐久性も向上しています。・優れたバッテリー装着安定性。・軽量化されたボディ。・旧製品対応バッテリー【LV9MX】は引き続きお使いいただけます。・ペーパーバッグは大容量(8Lを標準としますが、旧モデル用(5.5L)も使用できます。
    用途日常清掃付属品ホース(2m)、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ(8L)質量(kg)バッテリー込み:6.45/本体のみ:4.65本体寸法(mm)387×286×436集塵容量(L)(紙パック)8連続使用時間(分)標準60/パワーモード40(LV9MX使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間2時間30分(CL-2使用時)バッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB)標準57/パワー59
  • HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15 ペンギンワックス

    HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15

    ペンギンワックス
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    高密度なヘパフィルターをWで標準装備。高い性能と経済的なプライスを両立したドライバキュームです! ・高密度なHEPAフィルターを吸気側と排気側にWで標準装備。 ・軽量・小型・長さ12mコード採用で、スムーズな取り回し。 ・1200Wモーターの採用で強力な吸引力。 ・切替スイッチで53dBの静音モードに切替。 HEPAフィルター&静音モード 0.3μmの粒子を99.97%捕集するHEPAフィルターを吸気側、排気側のWフィルターで装備。切替スイッチ53dBの静音モードになります静音モードでもパワフルな吸引力を維持。 強力な吸引力と高作業性 1200Wモーターで強力な吸引力!現場や作業の状況に応じてスイッチひとつで吸引力が選べます。軽量(7.0kg)、小型、長さ12mコード、伸縮ワンド採用で、作業や取り回しがスムーズです。
    質量(kg)7消費電力(W)(強)1200/(弱)600コード長さ(m)12寸法(cm)34×41×39騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53真空度(kPa)(強)29/(弱)14ダストバッグ容量(L)6風量(L/sec)(強)50/(弱)35
  • パワータンクⅣ EVO コードレスドライバキューム ペンギンワックス

    パワータンクⅣ EVO コードレスドライバキューム

    ペンギンワックス
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター採用!。高性能ブラシレスモーターの採用で吸込仕事率が大幅にアップし166.6w、従来のパワータンクⅣより38%アップしました。優れたバッテリー装着安定性!。バッテリーロック機構によりバッテリーの装着安定性に優れています。また、電源スイッチが”ON”の状態のまま、バッテリーを装着してもモーターが作動しない安全制御基盤搭載の安心設計です。
    質量(kg)6.45(バッテリーを含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)8騒音レベル(dB(A))(標準/パワー)57/59充電時間(時間)2.5稼働時間(分)パワーモード 40/標準 60(バッテリーLV9MX使用時)
  • コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品 ペンギンワックス

    コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品

    ペンギンワックス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
    セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
  • パワータンクSi(バッテリー・充電器付) ペンギンワックス

    パワータンクSi(バッテリー・充電器付)

    ペンギンワックス
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量でホテルなどコンパクト現場に最適! パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル”Si”が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは”小さくて賢い”もうひとつのパワータンクです。 小型・軽量で取り回しラクラク! ・幅280mm 奥行き355mmの本体サイズは従来のパワータンクに比べ20~30%もコンパクトになりました。 ・本体重量も3.9kg、バッテリー搭載時でも4.9kgと抜群の軽さです! 握りやすいハンドルでバランスよく持ち上げることができます。 新開発!小型・軽量バッテリー ・従来バッテリーのハーフサイズで、重さは1kgの軽量タイプです。交換も簡単にでき5Ah容量で連続30分の作業が可能です。 圧倒的な低作動音と充分な吸引力! ・作動音52dBはパワータンクⅢよりもさらに4dB低く、建物利用者にも優しいので、日中作業も可能です。 ・吸引性能も吸込み仕事率83Wを実現! 汎用タイプのハンドクリーナーの4倍以上の吸引力です。
    付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405吸込仕事率(W)83集塵容量(L)3.5騒音値(dB)52連続使用時間(分)30バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5バッテリー容量(Ah)5集塵方式紙パック充電時間(時間)3使用充電器CL-1s
  • 背負い式ドライバキューム ペンギンワックス

    背負い式ドライバキューム

    ペンギンワックス
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    軽量かつ静寂なクリーナーで、快適作業 ・背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 ・階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
    質量(kg)4.2コード長さ(m)15集塵容量(L)5本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
  • バックパックⅡ ペンギンワックス

    バックパックⅡ

    ペンギンワックス
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷
    吸引2段階切替可能! より強力、より静かになりました! 手元で吸引切替簡単便利。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×275×540本体質量(kg)3.4集塵容量(L)1.5連続使用時間(分)【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67騒音レベル(dB(A))(標準モード)62/(パワーモード)65充電時間(時間)【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
乾式掃除機