絞り込み
ブランド
  • ペンギンワックス
  • モノタロウ(13)
  • ケルヒャー(322)
  • ニルフィスク(175)
  • スイデン(95)
  • 三立機器(77)
  • 京セラインダストリアルツールズ(67)
  • エスコ(55)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
  • マキタ(43)
  • 日動工業(41)
  • CONDOR(山崎産業)(37)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(36)
  • パオック(31)
  • E-Value(24)
  • インダストリーコーワ(24)
  • FPS(24)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • TRUSCO(21)
  • SK11(20)
最大吸込仕事率(W)
  • 80~100未満(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 5~10未満(5)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワータンク用ペーパーバック ペンギンワックス

    パワータンク用ペーパーバック

    ペンギンワックス
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ペンギンワックス「パワータンクⅣ」「パワータンクⅣ EVO」対応の使い捨てペーパーバッグです。
  • エアースクープJ Ⅱ ペンギンワックス

    エアースクープJ Ⅱ

    ペンギンワックス
    189,800税込208,780
    1台
    欠品中
    ウェットバキュームの定番モデル。エアースクープJがリニューアルして新登場! 。メーカー定番モデル。ウェットバキュームがリニューアル! 。定評のある吸水性能や作業効率などはそのままにさらに使いやすくなりました。 。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。 。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。 。3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを装備。
    用途日常清掃質量(kg)18.7電源100VAC (50/60Hz)タンク容量(L)30コード長さ(m)15モーター(W)1050本体高さ(mm)960本体長さ(mm)770本体幅(mm)435吸引幅(mm)580(スクイジー幅600)騒音レベル(dB)75
  • エアースクープ8#用スクイジーカートリッジ ペンギンワックス

    エアースクープ8#用スクイジーカートリッジ

    ペンギンワックス
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    新型エアースクープ用スクイジーカートリッジ。
  • キャリーバック・バックパック用ペーパバック ペンギンワックス

    キャリーバック・バックパック用ペーパバック

    ペンギンワックス
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    ペンギンワックス「キャリーバッグ」「バックパック」シリーズ専用使い捨てペーパーバッグです。
  • Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリーLV925MX+充電器セット ペンギンワックス

    Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリーLV925MX+充電器セット

    ペンギンワックス
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-925MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。
    用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV925MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580タンク容量(L)30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間40分(LV925MX使用時)適合バッテリーLV925MX
  • パワータンクⅣ EVO ペンギンワックス

    パワータンクⅣ EVO

    ペンギンワックス
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    高性能ブラシレスモーター採用の業務用掃除機。旧モデル【パワータンクⅣ】より、吸込仕事率約38%アップ、真空度約70%アップしました。モーターの耐久性も向上しています。・優れたバッテリー装着安定性。・軽量化されたボディ。・旧製品対応バッテリー【LV9MX】は引き続きお使いいただけます。・ペーパーバッグは大容量(8Lを標準としますが、旧モデル用(5.5L)も使用できます。
    用途日常清掃付属品ホース(2m)、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ(8L)質量(kg)バッテリー込み:6.45/本体のみ:4.65本体寸法(mm)387×286×436集塵容量(L)(紙パック)8連続使用時間(分)標準60/パワーモード40(LV9MX使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間2時間30分(CL-2使用時)バッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB)標準57/パワー59
  • イノベーター15D、BP-150用パッド台 ペンギンワックス

    イノベーター15D、BP-150用パッド台

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビや腐食がありません。
    用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリー+充電器セット ペンギンワックス

    Wet Vac F-30LiⅡ 本体+バッテリー+充電器セット

    ペンギンワックス
    339,800税込373,780
    1セット
    4日以内出荷
    バキューム性能がさらに進化した「コードレスウェットバキュームF-30LiⅡ」が新登場!。ブラシレスモーター採用で、吸込仕事率が70%アップ!強力な吸水力で圧倒的な作業効率を実現。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。【旧モデルF-30Liからの主な変更点】。・ブラシレスモーターに変更。耐久性がUPしました(公称モーター寿命200hr→500hr)。・バッテリーの活線挿抜対策実施によりコネクタ寿命UP。・バッテリーボックスラッチをプラ製ドローキャッチから磁石タイプのマグネットラッチに変更。耐久性がUPしました。・標準スクイジーをウレタン製ブレードに変更。耐久性がUPしました。・フロートカバーを追加しモータ保護を強化。・スクイジーホースを430mm→480mmに変更。劣化による縮みや深差しに対応しました。・ペダルスプリングの追加でペダルの脱落を防止。・カラーリングをグレー→えんじに変更。本商品はF-30LiⅡ本体+バッテリーLV-14MX+充電器CLQ-1Nのセット品です。
    用途床洗浄セット内容F-30Li本体×1、LV14MX×1、CLQ-1N×1幅(mm)【スクイジー】580容量(L)【回収タンク】30本体寸法(mm)770×435×960本体質量(kg)17.3バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))74連続動作時間約60分(LV14MX使用時)適合バッテリーLV925MXまたはLV14MX
  • Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ) ペンギンワックス

    Wet Vac H-20Li コードレス(ホースタイプ)

    ペンギンワックス
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    オールコードレスで圧倒的な作業効率。バッテリー、充電器が共有で使えます!。電源コードに縛られることなく、洗浄作業がスピーディかつ効率的に進み、電源探しやブレーカー落ちの心配も一切不要です。
    質量(kg)8(本体質量のみ)10(バッテリーLV14MX使用時)タンク容量(L)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×400×600騒音値(dB)69充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925・充電器CLQ-1N使用時)2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)稼働時間(分)70 (バッテリーLV925使用時)100(バッテリーLV14MX使用時)
  • パワータンクⅣ EVO コードレスドライバキューム ペンギンワックス

    パワータンクⅣ EVO コードレスドライバキューム

    ペンギンワックス
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター採用!。高性能ブラシレスモーターの採用で吸込仕事率が大幅にアップし166.6w、従来のパワータンクⅣより38%アップしました。優れたバッテリー装着安定性!。バッテリーロック機構によりバッテリーの装着安定性に優れています。また、電源スイッチが”ON”の状態のまま、バッテリーを装着してもモーターが作動しない安全制御基盤搭載の安心設計です。
    質量(kg)6.45(バッテリーを含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)8騒音レベル(dB(A))(標準/パワー)57/59充電時間(時間)2.5稼働時間(分)パワーモード 40/標準 60(バッテリーLV9MX使用時)
  • サンコスウェットバック3573W ペンギンワックス

    サンコスウェットバック3573W

    ペンギンワックス
    85,980税込94,578
    1台
    12日以内出荷
    コード式強力ウェットバキュームです。 吸引力の強さの調整が可能です。 屋内のハードフロアの汚水回収作業に
    仕様●集じん容量(L):20●吸水量(L):20●最大真空圧(kPa):21.5●最大風量(m3/min):3.6●騒音値(dB):73●幅(mm):370●奥行(mm):360●高さ(mm):600●電源(V):単相100●消費電力(W):1100●電源コード長さ(m):10●コード式ウェットバキューム●電源:単相100V●消費電力:1100W●電源コード長さ:10m●材質/仕上:●原産国:中国●発注コード:381-5735アズワン品番67-5559-08
  • HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15 ペンギンワックス

    HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15

    ペンギンワックス
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    高密度なヘパフィルターをWで標準装備。高い性能と経済的なプライスを両立したドライバキュームです! ・高密度なHEPAフィルターを吸気側と排気側にWで標準装備。 ・軽量・小型・長さ12mコード採用で、スムーズな取り回し。 ・1200Wモーターの採用で強力な吸引力。 ・切替スイッチで53dBの静音モードに切替。 HEPAフィルター&静音モード 0.3μmの粒子を99.97%捕集するHEPAフィルターを吸気側、排気側のWフィルターで装備。切替スイッチ53dBの静音モードになります静音モードでもパワフルな吸引力を維持。 強力な吸引力と高作業性 1200Wモーターで強力な吸引力!現場や作業の状況に応じてスイッチひとつで吸引力が選べます。軽量(7.0kg)、小型、長さ12mコード、伸縮ワンド採用で、作業や取り回しがスムーズです。
    質量(kg)7消費電力(W)(強)1200/(弱)600コード長さ(m)12寸法(cm)34×41×39騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53真空度(kPa)(強)29/(弱)14ダストバッグ容量(L)6風量(L/sec)(強)50/(弱)35
  • コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品 ペンギンワックス

    コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品

    ペンギンワックス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
    セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
  • パワータンクSi(バッテリー・充電器付) ペンギンワックス

    パワータンクSi(バッテリー・充電器付)

    ペンギンワックス
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量でホテルなどコンパクト現場に最適! パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル”Si”が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは”小さくて賢い”もうひとつのパワータンクです。 小型・軽量で取り回しラクラク! ・幅280mm 奥行き355mmの本体サイズは従来のパワータンクに比べ20~30%もコンパクトになりました。 ・本体重量も3.9kg、バッテリー搭載時でも4.9kgと抜群の軽さです! 握りやすいハンドルでバランスよく持ち上げることができます。 新開発!小型・軽量バッテリー ・従来バッテリーのハーフサイズで、重さは1kgの軽量タイプです。交換も簡単にでき5Ah容量で連続30分の作業が可能です。 圧倒的な低作動音と充分な吸引力! ・作動音52dBはパワータンクⅢよりもさらに4dB低く、建物利用者にも優しいので、日中作業も可能です。 ・吸引性能も吸込み仕事率83Wを実現! 汎用タイプのハンドクリーナーの4倍以上の吸引力です。
    付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405吸込仕事率(W)83集塵容量(L)3.5騒音値(dB)52連続使用時間(分)30バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5バッテリー容量(Ah)5集塵方式紙パック充電時間(時間)3使用充電器CL-1s
  • イノベーター17D、BP-170用パッド台 ペンギンワックス

    イノベーター17D、BP-170用パッド台

    ペンギンワックス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビや腐食がありません。
    用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1139適合本体9351材質プラスチック質量(kg)2.4高さ(mm)65直径(mm)4302018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • 背負い式ドライバキューム ペンギンワックス

    背負い式ドライバキューム

    ペンギンワックス
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    軽量かつ静寂なクリーナーで、快適作業 ・背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 ・階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
    質量(kg)4.2コード長さ(m)15集塵容量(L)5本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
  • WetVac F-30Li用ウェットツールキット ペンギンワックス

    WetVac F-30Li用ウェットツールキット

    ペンギンワックス
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
  • パワータンクⅣ Evo用紙バッグ 8L/10入り ペンギンワックス

    パワータンクⅣ Evo用紙バッグ 8L/10入り

    ペンギンワックス
    5,998税込6,598
    1袋(8L×10枚)
    3日以内出荷
  • コードレスバキューム H-12Li用ホースASSY ペンギンワックス

    コードレスバキューム H-12Li用ホースASSY

    ペンギンワックス
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    H-12Li用交換ホースです。メーカー純正品。
  • バックパックⅡ ペンギンワックス

    バックパックⅡ

    ペンギンワックス
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    吸引2段階切替可能! より強力、より静かになりました! 手元で吸引切替簡単便利。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×275×540本体質量(kg)3.4集塵容量(L)1.5連続使用時間(分)【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67騒音レベル(dB(A))(標準モード)62/(パワーモード)65充電時間(時間)【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
業務用掃除機