絞り込み
テープ幅(mm)
- 173
- 80(15)
- 100(6)
- 101(2)
- 150(1)
- 160(85)
- 170(1)
- 175(1)
- 187(4)
- 190(2)
- 195(2)
- 200(10)
- 210(1)
- 240(15)
- 247(1)
- 285(3)
- 290(2)
- 300(4)
- 320(8)
- 610(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
商品タイプ
- 本体(1)
巻芯径(Φmm)
- 38(1)
ブランド
- セキスイ(1)
粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。

ミセスロール裏技タイプ
セキスイ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。用途カーペット・布団用付属品本体にテープ1本付材質本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング)幅(mm)173奥行(mm)100テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応