絞り込み
材質(先芯)
  • 材質(先芯)なし(3)
  • 材質(先芯)樹脂製(2)
形状
形状
ローカット(4)
サイズ(cm)
  • 21
  • 21.5(11)
  • 22(37)
  • 22.5(45)
  • 23(58)
  • 23.5(110)
  • 24(124)
  • 24.5(127)
  • 25(132)
  • 25.5(129)
  • 26(131)
  • 26.5(122)
  • 27(132)
  • 27.5(94)
  • 28(123)
  • 28.5(18)
  • 29(62)
  • 29.5(1)
  • 30(38)
  • 31(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(5)
機能
  • 機能その他(2)
  • 機能クッション性(4)
  • 機能耐久性/耐摩耗性(2)
  • 機能耐油・耐薬(1)
  • 機能耐滑性(3)
  • 機能軽量(3)
  • 機能通気性(2)
  • 機能静電気防止(6)
甲被タイプ
  • 甲被タイプスリッポンタイプ(2)
  • 甲被タイプマジックタイプ(1)
  • 甲被タイプ紐タイプ(1)
スリッポンタイプ・マジックタイプ・紐タイプ
規格
  • JIS規格合格(2)
  • JIS規格相当(3)
  • JSAA規格(1)
JIS規格合格・JIS規格相当・JSAA規格
材質(アッパー)
  • フェイクレザー(5)
  • 天然皮革(1)
フェイクレザー・天然皮革
ブランド
  • ミドリ安全(5)
  • 丸五(1)
ミドリ安全・丸五
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
静電靴とは、靴底から体内の静電気を逃がし、静電気によるスパークや引火事故を防ぐ靴です。静電気帯電防止靴や静電気防止靴と呼ばれることもあります。静電靴は、ガスや灯油を扱う作業や、花火製造など火薬を扱う現場には欠かせません。モノタロウでは、JIS規格を満たす静電安全靴をはじめ、さまざまなタイプの静電靴を掲載しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(先芯)から絞り込む
なし
なし(3)
樹脂製
樹脂製(2)
  • 静電作業靴 PS-01S ミドリ安全

    静電作業靴 PS-01S

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性足幅3E靴タイプサンダル
  • 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 ミドリ安全

    先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。 靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
    用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカットホワイト種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M101

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に形状ローカットホワイト足幅EEE材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • 静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス クール

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
    ホワイト種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし靴タイプサンダル
  • アビカ #880 丸五

    アビカ #880

    丸五(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から18日以内出荷
    形状ローカットホワイト種類静電靴材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底足幅3E材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全

    女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
    形状ローカットブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電靴