絞り込み
エコロジープロダクト
13ページ目: 電動・送気マスク

バーサフロー 交換用シュラウド
3M(スリーエム)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ヘッドギア(M-407J)の交換用シュラウドです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9843適合機種M-407J適合本体M-407J質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 0187
バーサフロー 交換用インナーシュランド
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッドギア(M-407J)の交換用インナーシュラウドです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9844適合機種M-407J適合本体M-407J質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0187
アドフロー用フィルターカバー
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アドフロー(TM)]電動ファン832005Jのフィルターカバーです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番829-1030適合機種832005J質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
アドフロー用充電器
3M(スリーエム)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具の充電器です。仕様アドフロー用充電器 833111トラスコ品番855-9381質量(g)3802018年トラスコ掲載ページ6 0186
バーサフロー ヘッドインサート
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)翌々日出荷頭頂部の開口部を塞ぐためのオプション品です。用途飛来物が懸念される場所に。仕様連結管、レギュレーター、空気清浄パネルにつないで使用、バーサフロー ヘッドインサート M-170トラスコ品番819-2643材質ポリエチレン質量(g)202018年トラスコ掲載ページ6 0192
バーサフロー ヘッドサスペンション
3M(スリーエム)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷3MフェイスシールドM-107専用の交換部品(ヘッドサスペンション)です。用途飛来物が懸念される場所に。
BA-L2SUK用充電器
重松製作所¥20,980税込¥23,0781個当日出荷BA-L2SUK用の充電器です。トラスコ品番836-3458質量(g)250定格出力DC8.4V 1.2Aアズワン品番64-8899-48定格入力AC100-240V(50/60Hz)2018年トラスコ掲載ページ6 0183
バーサフロー 交換用風向調節用カバー
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様バーサフロー 交換用風向調節用カバー S-955トラスコ品番828-9830適合機種S-655J、S-657J、S-855J質量(g)100
フード2型
興研¥15,980税込¥17,5781袋(10枚)4日以内出荷用途吹き付け石綿の除去作業など、粉じんの発生量が高い作業現場での装着付属品くもり止め液1本仕様くもり止め加工なし適合BL-321シリーズ、BL-351シリーズ、BL-351Xシリーズ、BL-100シリーズ、BL-200シリーズ
バッテリー BAL-L1A
重松製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷リチウムイオン電池7.4Vです。仕様Sy28RA用バッテリ-(アルミ蒸着品)トラスコ品番836-3460適合機種SY28RA質量(g)49充電時間(時間)3.5アズワン品番64-8899-47
バッテリー BAL-L1
重松製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番836-3459質量(g)49バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5充電可能回数300回
アドフロー電動ファン832005J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品トラスコ品番795-3615質量(g)710粒子捕集効率(%)99.97以上
バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ)
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。トラスコ品番795-8544
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J
3M(スリーエム)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S
興研¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体) 会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。性能電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上)質量(g)395以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP16号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)6.5以上
フード2型
興研¥15,980税込¥17,5781袋(10枚)翌々日出荷付属品くもり止め液1本仕様くもり止め加工なし適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターガード G2用
重松製作所¥519税込¥5711個当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。 吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。 溶接面と併用可能です。用途湿潤作業トラスコ品番773-7858質量(g)12アズワン品番64-8898-92適合フィルターG2F
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
送気マスク用耐圧ゴムホース
重松製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に仕様両端にメスユニオンナット付適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4Fトラスコ品番816-7283適合機種SAM-AL15質量(kg)5長さ(m)20外径(Φmm)16ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度上限(℃)70内径(mm)8
コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック
重松製作所¥149,800税込¥164,7801個84日以内出荷携帯や保管が容易な収納ケース入り。 コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物(一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイルミスト)検知管で検知する測定器です。トラスコ品番854-7271アズワン品番65-1836-75
バーサフロー送気マスクキット
3M(スリーエム)¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)トラスコ品番388-1130質量(kg)2.4
逃電バイタスⅡ型トランクケース式
興研1式欠品中各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。 摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。質量(kg)約10タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)最高使用圧力(MPa)14.7使用時間(分)約21~63適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)RoHS指令(10物質対応)対応
バイタスⅢ-P
興研¥249,800~税込¥274,780~1式31日以内出荷から89日以内出荷背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
バイタスⅢ-A
興研¥279,800~税込¥307,780~1式61日以内出荷背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様)
興研1組欠品中素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホースRoHS指令(10物質対応)対応
肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様)
興研¥119,800税込¥131,7801式18日以内出荷素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホース
バッテリーケースカバー(BL用)
興研¥799税込¥8791個4日以内出荷軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。適合BL-100、BL-200、BL-700用RoHS指令(10物質対応)対応