絞り込み
エコロジープロダクト
9ページ目: 電動・送気マスク

電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5
重松製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)20以下適合マスクSy20粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
発じん抑制システム用ダクトホース KL-25(LS-780Cヨウ)
山本光学¥4,998税込¥5,4981本11日以内出荷LS-780C;MNH 発じん抑制システム(電動ファン吸引式フードタイプ)の交換パーツ
バーサフロー バックパック イージークリーンタイプ TR-927
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781個40日以内出荷3M(TM) バーサフロー(TM) 電動ファン TR-300シリーズのオプション製品です。ベルトの変わりに使用し、電動ファンをバックパックとして背負うことができます。
バーサフロー フェイスシールド S-133L
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981個43日以内出荷広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
キャリーバッグ SG 790101
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個36日以内出荷アドフロー[[TM上]]電動ファンキットやそのほか遮光溶接面の収納・持ち運びに最適なキャリーバッグです。用途0
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801キット28日以内出荷3M(TM) アドフロー(TM) 電動ファン832005Jと3M(TM) バーサフロー(TM) フードMシリーズを組み合わせたキット製品です。国家検定合格品 ・隔離式ルーズフィット形/フード/大風量/PL3/S級。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下物用)。バッテリーは、LEDインジケータにより残量をお知らせします
Adflo 電動ファンユニット 837731J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801キット6日以内出荷3Mアドフロ―電動ファン付き呼吸用保護具キット製品のヘッドギアを含まないユニットです。充電時間4時間動作時間8時間(フル充電時)風量(L/min)138以上
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ
興研¥23,980税込¥26,3781台59日以内出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X
興研¥25,980税込¥28,5781台59日以内出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
一定流量形エアラインマスク用腰バンド
重松製作所¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4
定置式ろか筒
重松製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷使用中に臭気を感じたときは、新しい吸収缶と交換してください。およそ500時間または6か月を目安に交換してください。(吸収缶の寿命は、コンプレッサーの設置場所の環境・通過空気量により異なります。)トラスコ品番346-4175適合機種PD-4、PD-4F品名定置式ろ過筒 脱臭用吸収缶 04980
メンテナンス用密栓C型
興研¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷マスク本体を洗浄する際に、ファン部への水の侵入を防ぐために使用する密栓です。適合マスクBL-321シリーズ、BL-351シリーズ、BL-351Xシリーズ
スピードグラスバックパック ヘビーデューティータイプ
3M(スリーエム)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷TR800シリーズ用のバックパックです。安定性を高めるための胸部ストラップを採用しています。簡単にクリーニングができるなめらかな表面設計です。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番650-1032適合機種TR-800シリーズ.TR-300シリーズ、アドフローシリーズ品名バックパック
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-900Sシリーズ
山本光学¥219,800~税込¥241,780~1個29日以内出荷特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業仕様性能区分:大風量形、PL3、S級種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP128号/LS-900S ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL3、S級定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:99.97(PL3)以上、測定値(平均):99.99フィルターNMF-900Sフィルター騒音値(dB)74送風量約165~298L/min(NMF-900Sフィルター使用時)指定防護係数300
遮光面体レンズ無し金具付き
山本光学¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ヘルメットなしの面体部分です。クイックベルト(YGB-231)。YCPスプリングバンド(YCP用 SPBセット)。SRベルト:SRベルトにベルトクリップ(YCP-1/別売)を装着することでヘルメットとの相性がさらにアップ。用途故障時の交換パーツ。適合ライフセーバー用パーツトラスコ品番337-8848適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ質量(g)120
交換用アルミ蒸着連結チューブ保護カバー
RPB Safety¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)76
Z-リンク(ショルダーケープ仕様)
RPB Safety¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。用途研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業仕様●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 ~ 1.0質量(kg)1.07サイズフリー
交換用アルミ蒸着ケープ
RPB Safety¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)229
交換用アルミ蒸着リアカバー
RPB Safety¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)50
Z-リンク(高温域作業用パッケージ)
RPB Safety¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護。ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策仕様●CE2797他:37dB●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:-10~60℃質量(kg)1.5サイズフリー
遮熱ゴールドバイザー(IR5)
RPB Safety¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱対策質量(g)198
自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー
RPB Safety¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷Z-リンク(品番16-020-21)専用の溶接作業向けオプション品です。縦67mm横98mmの広い視界と必要に応じて上げ下げ出来るフリップアップ式のバイザーが作業性を向上します。用途溶接、溶射、皮膜加工、ガス切断、溶断、焼成等仕様●ANSI Z87W他:3室用●UV/IR保護:有り●戻り速度(s):0.15 ~ 1.0●等級(EN379):1 / 1 / 1 / 2●視界サイズ(mm):67.6 × 98.8●遮光速度(ms):0.1:33dB質量(g)380電源リチウムイオン電池(CR2032) × 2 + ソーラー電池遮光度9 ~ 13透視時遮光度3
交換用アルミ蒸着トップカバー
RPB Safety¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)34
LS-355、455シリーズ用システムパーツ 溶接面用あごタレ
山本光学¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。用途溶接作業、研磨、研削作業。トラスコ品番854-7302適合機種LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター
山本光学¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-3BL・LS-5BLシリーズ用パーツのスパッタ防止プレフィルターです。適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズトラスコ品番854-7337種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
送気エアフィルタ Radex(2口型)
RPB Safety¥85,980税込¥94,5781セット4日以内出荷コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。2ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】標準型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)7.9規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量30 cfm(850 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)2圧力計1個
電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き
重松製作所¥79,980税込¥87,9781セット31日以内出荷コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個型式Sy28R-MEDサイズM電源専用バッテリー(付属)充電時間(時間)約3.5型式検定合格番号第TP76号捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)アズワン品番64-9333-61
Sy28R-MED用フィルタ
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷Sy28R-MED専用フィルタになります。N95マスクと同等の性能を有しています。粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)。フィルタ裏側に、フィルタ交換日を記入できます。アズワン品番64-9333-62