絞り込み
ブランド
- 重松製作所(176)
- 興研(113)
- 山本光学(105)
- 3M(スリーエム)(99)
- RPB Safety(33)
- テンテキャスター(31)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- イチグチ(5)
- エスコ(5)
- ビックツール(3)
- ニトムズ(2)
- ユニット(1)
- PROMATE(プロメイト)(1)
エコロジープロダクト
11ページ目: 電動・送気マスク

3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-657J+
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9055粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP94号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-855J+
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9057粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP95号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+
3M(スリーエム)¥279,800税込¥307,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP97号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+
3M(スリーエム)¥239,800税込¥263,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9051粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3
重松製作所¥26,980税込¥29,6781個61日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。適合本体FU-28.FU-80質量(g)500型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2
重松製作所(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個49日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。適合本体Fu-07質量(g)900タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S1
重松製作所1個欠品中電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。適合本体FU-07質量(g)800タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2
重松製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV
重松製作所¥7,998税込¥8,7981セット(4個)5日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。適合本体FU-28質量(g)400粒子捕集効率(%)99.97
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28
重松製作所¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ
重松製作所¥8,198税込¥9,0181個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80
重松製作所¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)
山本光学¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷LS-880H専用仕様半面形適合LS-880H備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
LSFCH-880 フィットチェッカー
山本光学¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷LS-880・LS-880H専用 ※吸気口をふさいで密着性を確認するためのチェッカー適合LS-880、LS-880H備考LS-880は、880用スパッタ防止カバー3点セットが必要です種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
LS-880 面体ゴム(Lサイズ)
山本光学¥869税込¥9561個6日以内出荷LS-880シリーズ 交換パーツ適合LS-880、LS-880HサイズL備考Lサイズが標準種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
LS-880 面体ゴム(Mサイズ)
山本光学(1件のレビュー)¥869税込¥9561個6日以内出荷LS-880シリーズ 交換パーツ適合LS-880、LS-880HサイズM備考Lサイズが標準種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
LS-880H用 フィルターカバー(LS-880H専用)
山本光学¥539税込¥5931個6日以内出荷LS-880シリーズ 交換パーツ適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
SPF-801 スパッタ防止プレフィルター(LS-880専用)
山本光学¥1,098税込¥1,2081個当日出荷LS-880シリーズ 交換パーツ適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
3M 汚れ防止カバー V3・V4フード兼用 PHTI H V3
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681枚6日以内出荷3M 送気マスク TI HOOD V3 V4兼用の汚れ防止用フードカバーです。
3M バーサフロー バイザー(5枚入り) M-927-5
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷3M バーサフロー Mシリーズヘッドギア用バイザーです。用途飛来物から顔や目を守ります。
KF-20FM0H ヘッドギア付(無じん衣フード) (455F用)
山本光学¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ヘッドギア、レンズ付(ダクトホース無し) LS-455F専用 軽量で装着感に優れる。適合LS-455Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KF-20FN0H ヘッドギア付(ナイロンフード) (455F用)
山本光学¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷ヘッドギア、レンズ付(ダクトホース無し) LS-455F専用 耐久性に優れ、水洗い可能。汚れが付着しにくい。適合LS-455Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-72 無じん衣フード(レンズなし) (455F用)
山本光学¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷LS-455F専用 軽量で装着感に優れる。適合LS-455Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)