481件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フード形エアラインマスク S 興研

    フード形エアラインマスク S

    興研(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
    用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送気マスク 重松製作所

    送気マスク

    重松製作所
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
  • 視野カバー H-VⅡ型 興研

    視野カバー H-VⅡ型

    興研
    4,698税込5,168
    1組(10枚)
    当日出荷
    アイピース保護に
    適合品番BL-711シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード

    重松製作所
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    2018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • バーサフローフェイスシールドS-133JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフェイスシールドS-133JL

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番773-7530
  • MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学

    MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355

    山本光学
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
    種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
  • 送気マスク用 面体CS-1 重松製作所

    送気マスク用 面体CS-1

    重松製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
  • 電動送風機105型用HEPAフィルター 興研

    電動送風機105型用HEPAフィルター

    興研
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1 重松製作所

    ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1

    重松製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)400タイプフード
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H

    重松製作所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
  • DC-880 DCコード 山本光学

    DC-880 DCコード

    山本光学(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • KL-25 ダクトホースユニット(白) 山本光学

    KL-25 ダクトホースユニット(白)

    山本光学
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット 山本光学

    BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット

    山本光学
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • 吸気弁 小判型06 興研

    吸気弁 小判型06

    興研
    369税込406
    1個(5個)
    当日出荷
    適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351XRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーサフロー 連結管 3M(スリーエム)

    バーサフロー 連結管

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています。バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です。
    用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
  • 送気管 BH-C1 重松製作所

    送気管 BH-C1

    重松製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
  • バーサフローフードS-605-10(カラータイプ) 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-605-10(カラータイプ)

    3M(スリーエム)
    67,980税込74,778
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
    トラスコ品番473-6231
  • バーサフローフェイスシールドS-333JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフェイスシールドS-333JL

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番795-8293質量(g)330
  • フード形エアラインマスク M5 興研

    フード形エアラインマスク M5

    興研
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
    仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研

    一定流量形エアラインマスク 10号D-Z

    興研(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
    仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H 興研

    呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H

    興研
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
    用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)国家検定合格番号第TP5号フィルターBRD-7型機構呼吸追随方式送風設定中・重作業用公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して充電時間(時間)約3耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1アズワン品番1-8833-01適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途ナノマテリアル取扱いに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8U稼働時間(時間)約10~18
  • ライフセーバー用パーツ 面体ゴムベラ 山本光学

    ライフセーバー用パーツ 面体ゴムベラ

    山本光学
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-455シリーズ用パーツの面体ゴムベラです
    適合LS-355・455シリーズトラスコ品番854-7312種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • 送気マスク 225CS 重松製作所

    送気マスク 225CS

    重松製作所
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
    セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
  • KL-70 ダクトホース用 難燃綿カバー 山本光学

    KL-70 ダクトホース用 難燃綿カバー

    山本光学
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    LIFE SAVER 全シリーズ共通
    適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • ライフセーバー用フェイスシールド(LS-355・455用) 山本光学

    ライフセーバー用フェイスシールド(LS-355・455用)

    山本光学
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    0
    種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • KL-16 溶接面用あごタレ (355・455用) 山本光学

    KL-16 溶接面用あごタレ (355・455用)

    山本光学(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ
    適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KL-2 レンズ止めネジセット (355・455用) 山本光学

    KL-2 レンズ止めネジセット (355・455用)

    山本光学
    449税込494
    1セット(4組)
    6日以内出荷
    LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
    適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットテスター P型 興研

    フィットテスター P型

    興研
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マスクと顔の密着性を確認するために
    適合品番BRD-82型、BRD-82U型、RDG-82型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U

    興研
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
    用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
  • バーサフローフードM-407J 3M(スリーエム)

    バーサフローフードM-407J

    3M(スリーエム)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
    トラスコ品番795-6436質量(g)1070国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
  • Sy11、Sy185用フィルタ G2 重松製作所

    Sy11、Sy185用フィルタ G2

    重松製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
  • 送気マスク用腰バンド 重松製作所

    送気マスク用腰バンド

    重松製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
  • 電動送風機形ホースマスク SD-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SD-105

    興研
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード 1型 興研

    フード 1型

    興研
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
    仕様くもり止め加工済み適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伝声器カバー#03058/10個 重松製作所

    伝声器カバー#03058/10個

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    伝声器に異物が付着するのを防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099P、Sy099P、Sy185用
  • ユニットカバーG/10個 重松製作所

    ユニットカバーG/10個

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    面体とファンユニットのかん合部及びファンユニットの表面に異物が付着するのを防止します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy185、Syx099,Sy099用
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品

    興研
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
    用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 しめひも#03132 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 しめひも#03132

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具用 しめひもです。
    トラスコ品番146-3270
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付

    興研
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300
    用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

電動・送気マスク