絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
6ページ目: 電動・送気マスク

逃電アース形エアラインマスク 18号HVT
興研¥59,980~税込¥65,978~1組翌々日出荷から4日以内出荷可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。仕様静電気帯電防止形種別1本蛇管式タイプハイスコープV型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型
興研¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1JIS規格T 8153適合品RoHS指令(10物質対応)対応
型頭紐 タイプD
興研¥5,398税込¥5,9381セット(5組)欠品中送気マスクに使用する頭ひもタイプD用途1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105適合1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105入数5組
テクノディスクEX-CE #80
イチグチ¥939~税込¥1,033~1箱(5枚)5日以内出荷ディスク下面・外周面を使える独創的な形状です。ワークに対してあたりが柔軟で、ワークを傷つけず綺麗な仕上がりになります。薄手・厚手、双方の金属にフィットし、使い勝手がよいです。用途鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビート取り。スパッタ取り。バリ取り。面取り。サビ落とし。塗料はがし。粒度80RoHS指令(10物質対応)対応
サージカルテープ 優肌絆イージーカット
ニトムズ¥379税込¥4171箱(200個)3日以内出荷肌に優しいサージカルテープです。肌が弱い方にも優しい、はがす時に痛みが少なく、角質がほとんどはがれません。はり直しが出来ます。手で切れるテープです。傷口に包帯やガーゼを固定するテープです。幅(mm)12長さ(m)7
アイロン接着テープ手芸・布用5x10
ニトムズ¥679税込¥7471箱(50個)3日以内出荷位置決めが簡単です。手が汚れません。生地の風合いを損ねにくいタイプです。ドライクリーニング・洗濯OKです。アイロン接着でしっかり固定できます。用途手芸・布用の両面テープとして。幅(mm)5厚さ(mm)0.11色白長さ(m)10
ポリゴンバンドミニ
イチグチ¥399税込¥4391箱(10個)5日以内出荷小穴ヒゲバリが簡単に取れます。鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができます。用途パイプ切断後のバリ取り。ビードカット。幅(mm)20粒度150最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
ポリゴンバンドZ
イチグチ¥449~税込¥494~1箱(10個)5日以内出荷から10日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。用途パイプ切断後のバリ取り。ビートカット。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリゴンバンドA
イチグチ¥429~税込¥472~1箱(10個)5日以内出荷から10日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。用途パイプ切断後のバリ取り。ビートカット。RoHS指令(10物質対応)対応
3M バーサフロー フィルターカバー (G-PAPR用) TR-6500FC
3M(スリーエム)¥6,980税込¥7,6781個4日以内出荷「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具用途化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業
3M バーサフロー 電動ファンセット TR-814J
3M(スリーエム)¥569,800税込¥626,7801個4日以内出荷「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具用途化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業
3M バーサフロー 電動ファン TR-801J
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具用途化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業
防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus
興研¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から3日以内出荷騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース用途呼吸用保護具、防毒仕様漏れ率(%):0.1以下(S級)性能ファン:大風量規格PL3 S級定格電圧(V)7.2定格容量2000mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池専用リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回適合吸収缶BRD-82(有機ガス・粉じん用)、BGC-12型(有機ガス用)稼働時間(時間)約5
エアメット用フェイスシール
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷シリコーンゴム製です。肌触りがよく不快感がありません。用途フェイスシールド(エアメット)SH-S1、SH-S2、SH-S3、SAM-AL2,4用
しめひも#41424
重松製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28,Sy28RF用
しめひも#41425
重松製作所¥3,998税込¥4,3981個32日以内出荷ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。しめひも取付具がアルミ蒸着品です。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28A,Sy28RFA用
MU-28RA 面体ユニット
重松製作所¥54,980税込¥60,4781個92日以内出荷接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。アルミ蒸着タイプです。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28RA用
W28ワンタッチジョイントネジ付
重松製作所¥2,898税込¥3,1881個32日以内出荷送気管とファンユニットの接続がワンタッチで行えます。ファンユニット側の部品のみ交換可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り
重松製作所¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33