絞り込み
エコロジープロダクト
3ページ目: 電動・送気マスク
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
1/4インチカプラー3/8インチメネジ
RPB Safety¥3,500税込¥3,8501個当日出荷03-502専用部品です。用途レギュレーターとハイカプラ30PMとの接続用。めねじサイズR3/8コネクタCEJN
ノバ3, ティアオフレンズ(50枚入り)
RPB Safety¥6,998税込¥7,6981箱(50枚)欠品中ノバ3専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。 ヘルメットを装着した状態で簡単に剥がせますので作業を中断せずに視界が回復します。 5枚単位でフレームにセット頂けます。用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。材質PETG色クリア
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7稼働時間(時間)約10~18
BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器
山本光学¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-67 WP用内レンズ
山本光学¥279税込¥3071個6日以内出荷LS-360;WP・LS-355;WP・LS-455;WPシリーズ共通適合LS-355WP用種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)材質(レンズ)ポリカーボネート
KL-42 フェイスシールスポンジ (355・455用)
山本光学(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ 面体内側用布製ベラで、柔らかいコットン生地の肌触りが得られます。 標準品のシリコーン製ベラとの交換品適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-26 アルミカバー付ダクトホースユニット
山本光学¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
LS-5BL用 基盤一式
山本光学¥6,498税込¥7,1481個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-10 PETレンズ (355・455用)
山本光学¥1,298税込¥1,4281個当日出荷LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
KL-3 フェイスシールシリコーン グレー (355・455用)
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02
興研¥34,980税込¥38,4781個当日出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジIIサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
バーサフロー送気マスクキット
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
電動送風機形ホースマスク SD-105
興研¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。付属品肩かけベルト、腰ベルト付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC
興研¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)質量(g)753以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)135以下フィルターBRD-82電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP81号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus
興研¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース用途呼吸用保護具、防塵
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から99日以内出荷面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
KL-550 モーターファンユニット
山本光学¥18,980税込¥20,8781個(1個)当日出荷ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。用途故障時の交換パーツ。適合ライフセーバー用パーツトラスコ品番406-9959適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ材質/仕上ABS質量(g)190
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3, スターターキット
RPB Safety¥99,980税込¥109,9781セット7日以内出荷広い視界と高い密閉性を備えたエアラインヘルメットです。 頑丈な帽体が研削材の跳ね返りから頭部と顔面を保護します。 空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。 遮音機能を備えた独自構造のインナーパッドが頭部をしっかりホールドして視界を確保します。 インナーパッドは取り外して洗濯頂けます。 ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、レンズ交換の手間を省き生産性の向上に貢献します。 交換用レンズはインナーレンズ、アウターレンズ、ティアオフレンズ、3種類ご用意しております。 流量警告ゲージ、連結チューブ、空調機能付きレギュレーター、ナイロンケープが同梱されております。用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。仕様CE2797他、漏れ率:0.0005サイズフリー調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
バーサフロー(TM) バッテリー
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9972セット内容3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります。質量(kg)0.7
ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット
山本光学¥1,498税込¥1,6481組当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-355WPシリーズ用パーツの回転金具セットです適合LS-355シリーズトラスコ品番854-7297種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱当日出荷138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ
重松製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。適合本体FU-07質量(g)100粒子捕集効率(%)95.0
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07
重松製作所¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし)
山本光学¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷LS-880専用仕様半面形適合LS-880備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
BA-880 バッテリー
山本光学¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LS-880シリーズ 交換パーツ ニッケル水素電池使用付属品専用ケース、風量調節部適合LS-880、LS-880H質量(g)196種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30※つまみ部除く
LS-5BL用 ブロア本体ケースのみ ※底部分のみ
山本光学¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 KL-63/Oリング付適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用)
山本光学¥389税込¥4281個当日出荷LS-355WP、LS-455WP専用適合LS-355WP用種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)