絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- 興研(35)
- 3M(スリーエム)(17)
- 山本光学(14)
- エスコ(3)
- ユニット(1)

電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
重松製作所¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジIIサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)
重松製作所¥109,800税込¥120,7801式翌々日出荷ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
重松製作所¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から7日以内出荷呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)
重松製作所¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷から92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20671)
重松製作所¥169,800税込¥186,7801式欠品中ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き
重松製作所¥79,980税込¥87,9781セット31日以内出荷コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個型式Sy28R-MEDサイズM電源専用バッテリー(付属)充電時間(時間)約3.5型式検定合格番号第TP76号捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)アズワン品番64-9333-61
Sy28R-MED用フィルタ
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷Sy28R-MED専用フィルタになります。N95マスクと同等の性能を有しています。粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)。フィルタ裏側に、フィルタ交換日を記入できます。アズワン品番64-9333-62
一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット
重松製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番208-3326性能区分:大風量形タイプ大風量形粒子捕集効率(%)99充電時間(時間)3型式検定合格番号第TP107号対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム適合フィルターW2A
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)
重松製作所¥77,980税込¥85,7781式当日出荷呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器
重松製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー
重松製作所¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
呼吸連動形PAPRシンクロSy11
重松製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載トラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
『電動マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 電動マスク
- フィルタ 電動マスク
- オプション 電動マスク