YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学当日出荷から6日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向け付属品専用ケース・クリーナークロス材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム形状二眼型型式YL-780タイプレーザー光完全吸収タイプレンズPET・AF機能曇り止め、眼鏡併用可
YL-780C 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ山本光学当日出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向けレンズ色ブラウン材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴムレンズPET・AF型式YL-780可視光線透過率(%)23波長(nm)266~355、532、940~1070光学濃度(OD)8、8、6タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ付属品専用ケース・クリーナークロス形状二眼型機能曇り止め、眼鏡併用可
YL-130 レーザー保護ゴーグル山本光学6日以内出荷から8日以内出荷
高耐衝撃性の成形レンズ採用。防護性が高いゴーグルタイプ。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92材質(フレーム)PP+エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコートくもり止め)材質(ベルト)ナイロン繊ゴム質量(g)92形状ゴーグル型レンズ防曇機能メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル山本光学欠品中
「絶対にくもらない」保護ゴーグルがさらに進化!過酷な環境下でも安全な視界を確保、レンズが発熱するヒートレンズ機能「XED」搭載モデルレンズ全体を面発熱させることで、レンズ内面の水分を蒸発させ、結露や凍結を防ぎます。さらに、内側と外側のレンズの間にできた温度の緩衝層が結露を防止する「ダブルレンズ」に「高機能くもり止め」をコーティング。徹底的に「曇らない」ことにこだわったゴーグルです。レンズの発熱時間が30%向上し、連続使用可能時間は約8.5時間に延長。耐薬性に優れ、柔軟性が高く、肌に優しいシリコーンフレームです。素早い装着性を実現する「SRベルト」です。いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。
セット内容ティアオフレンズ(20 枚)、リチウムイオンバッテリー 、充電用USB コード、DC カールコードレンズ色クリア材質(フレーム)シリコーン材質(レンズ)ポリカーボネートバッテリー容量(mAh)6000
レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ山本光学当日出荷から3日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工テンプル色WHITE
レーザーバリアグローブ山本光学翌日出荷から3日以内出荷
薄くて柔軟性の高い耐レーザー素材のグローブです。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様特殊レーザー遮蔽素材材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材
レーザーバリアエプロン山本光学翌々日出荷
ハイパワーレーザーの強烈な反射散乱光から作業者の胴体を護ります。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様特殊レーザー遮蔽素材トラスコ品番665-9783材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材質量(g)480長さ(m)0.86幅(m)0.6
レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ山本光学3日以内出荷から19日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:HT/ハイタイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工
保護めがね専用 反射防止PROレンズ山本光学当日出荷
医療の最前線を護る保護めがね専用「反射防止PROレンズ」徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。作業時の安全とノンストレスな視界を実現!
用途医療従事者などに。トラスコ品番396-4348幅(mm)330材質/仕上レンズ:ポリカーボネート高さ(mm)195質量(g)11レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.2
YF-850 PROレンズ/保護めがね専用 反射防止PROレンズ山本光学¥15,980税込¥17,578
1セット(10枚)
6日以内出荷
医療の最前線を護る保護めがね専用の「反射防止PROレンズ」。
徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。
用途医療・介護現場などのコミュニケーションを取りながらもしっかりとした感染対策を行いたい場面、診察時など見ることに集中が必要なシーン、手元での細かい作業を行う場面にも最適色透明材質(レンズ)PC/反射防止加工レンズ厚さ(mm)0.17
YF-310G 耐熱防災面山本光学当日出荷
耐熱効果を有した防災面
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型質量(g)296材質(フレーム)金属寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×450×1.5アズワン品番64-8784-02
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
防じんメガネユニット税込¥4,948¥4,498
AC-M8理研オプテック税込¥7,698¥6,998