安全メガネ (52) 安全ゴーグル (59) シールド(防災面) (29) レーザ光吸収メガネ (2) 一般用メガネ (6) メガネ周辺商品 (2) ブランド: 山本光学価格: 1,500~10,000円すべて解除
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-6000 保護ゴーグル 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。
肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
LF-401 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学 (16件のレビュー) 当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 色 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (14件のレビュー) 当日出荷
ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。
度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。
用途 切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (21件のレビュー) 当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途 切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色 クリア 仕様 JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150 フレーム色 透明 加工 硬化処理 材質(フレーム) ポリカーボネート製 材質(トリム) エラストマー
ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液) 山本光学 (7件のレビュー) 当日出荷
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途 マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプ スプレー 主成分 水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学 (27件のレビュー) 当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途 研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等 形状 ゴーグル型 機能 レンズ交換可、メガネ併用可 種別 対浮遊・飛来粉じん 質量(g) 108 フレーム ゴム(通気孔付) フレーム色 ブラック レンズ アセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。
用途 切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇性、キズ付防止 形状 1眼型 質量(g) 57 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×67×169 加工 硬化処理 機能 プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色 テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 調整機能 長さ・角度調整可 材質(テンプル) ナイロン 材質(トリム) エラストマー 再生紙使用マーク 適合
SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
オーバーグラスタイプ保護めがねの定番モデル
クッションバー付きでテンプル角度調節も可能なモデル
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質 (クッションバー)エラストマー 質量(g) 49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×65×168 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 約2
YS-70 有機溶剤対応 二眼形保護めがね 山本光学 (4件のレビュー) 当日出荷
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状 二眼型 仕様 上下ひさしサイド付き TGK品番 941-87-03-31 質量(g) 32 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリアミド 材質(レンズ) ポリアミド アズワン品番 1-6216-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学 欠品中
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
形状 ゴーグル型 質量(g) 123 レンズ色 クリア 適合規格 JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く レンズ PAF(両面プレミアムハードコートくもり止め) 機能 曇り止め、UVカット、マスク併用可、防傷加工 材質(フレーム) ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(レンズ) ポリカーボネート 色(フレーム) ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2
YS-390 二眼形保護めがね 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
用途 切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状 二眼型 機能 レンズ交換可、UVカット 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g) 31 レンズ色 クリア JIS規格 JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm) 約2
YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能 マスク併用可、レンズ交換可 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 適合 (ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番 434-9521 質量(g) 114 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア フレーム色 ブラックシルバー 加工 硬化処理 材質(フレーム) エラストマー、PP レンズ厚さ(mm) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。
用途 作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。 仕様 軽量型 材質 フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム 形状 二眼型 質量(g) 34 レンズ色 クリア 適合規格 JIS 内容 保護メガネ本体、プロテクトカバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×50×156 フレーム色 ブラック レンズ PET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め) 材質(レンズ) ポリカーボネート
SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。
YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
用途 切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm) 163 形状 一眼型 幅(mm) 153 高さ(mm) 48 質量(g) 31 規格 JIS T8147規格品 レンズ色 クリア 適合規格 JIS フレーム色 ダークグレー×ライトブルー 機能 UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム) プラスチック、エラストマー コーティング PAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ) ポリカーボネート
YF-370 作業帽タイプ防災面 山本光学 (6件のレビュー) 当日出荷
軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ)。面ファスナー付のため、サイズ調整が可能。
用途 液体飛沫からの保護用。 アズワン品番 8-5333-01 仕様 直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番 324-1947 形状 かぶり型防災面 寸法(mm) H200×W210 質量(g) 114 機能 軽量、曇り止めシールド 材質(シールド) アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学 当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。
肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。
用途 粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など 材質 レンズ:ポリカーボネート 質量(g) 38 レンズ色 クリア 適合規格 JIS(JIS T8147) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W153×H51×D163 (mm) フレーム色 ダークグレー×ライトブルー レンズ PAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム) プラスチック、エラストマー
YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
ダブルレンズ+くもり止め(レンズ内側)を採用しくもり止め性能の高いタイプ。
用途 粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱い。 仕様 通気孔付 機能 曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) 外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ 防曇 トラスコ品番 379-3745 質量(g) 103 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 材質(フレーム) 軟質ビニール レンズ厚さ(mm) 外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド) 織りゴム
NO.230B 作業帽タイプ防災面<丸型> 山本光学 (4件のレビュー) 当日出荷
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途 薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状 かぶり型防災面 仕様 作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番 128-4959 色 透明 質量(g) 201 レンズサイズ(mm) 高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ) アクリル 再生紙使用マーク 適合
JIS保護メガネ2眼型 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色 クリア 種別 対飛来物用 JIS規格 JIS T 8147規格品 形状 2眼型 フレーム色 ブラウン 材質(フレーム) プラスチック
SN-730 一眼形保護めがね 山本光学 (10件のレビュー) 当日出荷
一眼形球面レンズでワイドな視界。クッションバー付でつる角度調節も可能なスタイリッシュモデル。
用途 切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業 形状 1眼型 機能 上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付 色 クリア 質量(g) 43 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ペドロイド・AFレンズ 特性 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途 切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に 形状 1眼型 機能 上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き 質量(g) 43 レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150 フレーム色 ブルー 加工 硬化処理 JIS規格 JIS T 8147規格品 再生紙使用マーク 適合
LF-201 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 375-6602 形状 一眼型 質量(g) 25 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YGP-601 ティアオフレンズ付塗装作業専用保護ゴーグル 山本光学 (7件のレビュー) 当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途 塗装作業用 種別 対浮遊・飛来粉じん レンズ ミストレス(0.8mm) 仕様 JIS規格外 付属品 フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具 トラスコ品番 326-8063 形状 ゴーグル型 質量(g) 86 タイプ メガネ併用可 レンズ色 透明 フレーム 軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色 ブラック 機能 防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
YG-5300 保護ゴーグル 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプ。
レンズタイプは4種類から選択可能
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状 ゴーグル型 色 クリア 質量(g) 85 フレーム色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×92×78 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル 山本光学 (4件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。
装着しやすい後ろ止めバックルベルト
レンズ交換が可能です。
アズワン品番 1-6674-05 仕様 JIS T 8147規格品通気孔付 トラスコ品番 336-8068 材質 フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート 形状 ゴグル型 色 ブラック 質量(g) 104 タイプ メガネ併用可 加工 硬化処理 レンズ 両面防曇 機能 レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能 レンズ厚さ(mm) 2.4 紫外線遮断率(%) 99.99%
飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ) 山本光学 当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です
粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです
メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番 324-1955 形状 ゴーグル(ワイドビュータイプ)
NO.360S UVオレンジ UVカット&ブルーライト低減グラス 一眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
540nmまでの波長を99.9%カット。ブルーライトもカットします。
用途 UVライトを使った殺菌・滅菌作業、UV硬化を行う作業
紫外線から青色LEDを使用する作業などに最適 仕様 ●紫外線及び青色光540nm以下を99%カット●材質:フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)●メガネ併用可●重量:52g アズワン品番 8-1065-21
YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場!
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
レンズ PET-AF(両面ハードコート・曇り止め) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 152×53×158 質量(g) 45 材質(ガスケット) エラストマー 形状 二眼型
321-L ヘルメット取付シールド 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途 切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業 形状 ヘルメット取付型防災面 レンズ色 クリア 材質 レンズ:アクリル 材質(レンズ) アクリル トラスコ品番 812-1916 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 191 ベルト クイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
防じんメガネ ユニット 税込 ¥ 4,948 ¥ 4,498 バスケットへ
AC-M8 理研オプテック 税込 ¥ 7,698 ¥ 6,998 バスケットへ