絞り込み
遮光度
- 1.2
- 1.4(27)
- 1.7(58)
- 2(44)
- 2.5(1)
- 3(71)
- 4(52)
- 5(49)
- 6(10)
- 7(8)
- 8(10)
- 9(6)
- 10(7)
- 11(12)
- 12(2)
- 13(1)
ブランド
- リケン(5)
- トーアボージン(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「遮光度」から絞り込む
1.2
1.4(27)
1.7(58)
2(44)
3(71)
4(52)
5(49)
6(10)
8(10)
11(12)

遮光めがね 複式上下自在型 102BW
リケン¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷から22日以内出荷外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J
リケン¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9781材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.2RoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 二眼式 RS-24U
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
遮光めがね 二眼式 RS-24LU
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可幅(mm)148高さ(mm)56レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応