絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 安全ゴーグル

プロの現場向け3M人気商品特集
559件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ

    UVEX(ウベックス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工ありトラスコ品番552-5074材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)240幅(mm)193.1高さ(mm)84.8レンズ色クリア適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品フレーム色アンスラサイトコーティングexcellence色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット400
  • セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル用スペアレンズ

    TRUSCO
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
  • NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学

    NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ

    山本光学(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ
    適合NO.900V、NO.900N、NO.900A種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-5600 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5600 保護ゴーグル

    山本光学
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    視界が広いシリンダーレンズ採用 大型眼鏡対応のワイドビューモデル
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様大型眼鏡併用可、ワイドビュー、マスク併用可、レンズ交換可質量(g)106寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72※ベルト部除く材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(通気孔付)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリアフレーム色クリア形状ゴーグル種類保護ゴーグルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス)

    ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに取り付けが容易です。
    形状ゴーグル型仕様通気孔付レンズ色クリア
  • アミゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アミゴーグル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    刈払い作業に最適。24メッシュを採用。
    形状ゴグル型適合No.1395質量(g)約40材質(フレーム)合成レザーバイヤステープ巻材質(シールド)スチール 24メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全

    安全ゴーグル (通気孔付)

    ミドリ安全
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
    仕様通気孔付機能レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9408規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
  • 飛来粉じん用セーフティゴーグル TRUSCO

    飛来粉じん用セーフティゴーグル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.8質量(g)82仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品トラスコ品番299-7894形状ゴーグル型密閉型タイプメガネ併用可レンズ防曇機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)コットン
  • 軽量保護ゴーグル CNS(シーエヌエス)

    軽量保護ゴーグル

    CNS(シーエヌエス)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    光学用PETレンズを採用し、92%の透視力を実現します。内側レンズにはANTI-FOG(防曇)コーティングを施しています。粉じん、微細ほこり、飛沫などから眼を保護します。超軽量設計のため、携帯性に優れています。顔に密着する柔軟なレンズ構造になっています。顔に当たる部分には人体に無害なフォームを使用しています。
    用途スポーツ、医療、DIY、農業、日常生活など材質光学用PETレンズ、EPDM+PU(合成材)、ポリエステル、ポリプロピレン質量(g)8
  • YG-5200 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学

    YG-5200 保護ゴーグル用 スペアレンズ

    山本光学(1件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    ゴグル型保護めがね YG-5200用スペアレンズ
    適合YG-5200質量(g)10種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-5100D 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学

    YG-5100D 保護ゴーグル用 スペアレンズ

    山本光学
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ゴグル型保護めがねYG-5100D用スペアレンズです。
    適合YG-5100Dトラスコ品番853-7169質量(g)22種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防曇ゴグル(マスク・めがね併用可) 理研オプテック

    防曇ゴグル(マスク・めがね併用可)

    理研オプテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。メガネ併用可能なオーバーグラスタイプです。レンズ交換が可能です。
    トラスコ品番225-9900材質レンズ:ポリカーボネート規格JIS規格適合品レンズ色クリア加工防曇加工、防傷加工レンズ交換可能コーティングVF(防曇)レンズ厚さ(mm)0.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔
  • セーフティゴーグル OTOS

    セーフティゴーグル

    OTOS
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
    仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3553材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)76.6レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
  • ゴーグル用防曇フィルム TRUSCO

    ゴーグル用防曇フィルム

    TRUSCO
    729税込802
    1袋(5枚)
    当日出荷
    フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
    用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。トラスコ品番207-2752材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)12厚さ170μm縦(mm)45横(mm)57アズワン品番64-8403-83
  • セーフティゴーグル OTOS

    セーフティゴーグル

    OTOS(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
    機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付仕様通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5523質量(g)76700レンズ色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ6 0064
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)

    UVEX(ウベックス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
    材質/仕上合成ゴム織り込み布適合機種9302217/9302219/9302225フレーム色グレーテンプル色グレー
  • ダブルレンズゴーグル ゴールドウイン

    ダブルレンズゴーグル

    ゴールドウイン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    形状ゴグル型TGK品番0285-87-03-04
  • ゴーグル型保護メガネ 深美眼 SE-55 シモン

    ゴーグル型保護メガネ 深美眼 SE-55

    シモン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    抜群の防曇性能で曇りをカット。耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります。
    用途飛来物や粉塵からの目の保護形状ゴーグル型機能防曇性能、耐傷性能、メガネ併用可材質レンズ・ポリカーボネート(VFコートレンズ)、フレーム・軟質塩ビ規格JIS T8147合格標準質量(g)96メーカー商品コード7010030
  • ハイパーシリーズ用ヘッドバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ハイパーシリーズ用ヘッドバンド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    適合No.1395バンド幅(mm)25材質(ヘッドバンド)織ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-5200/YG-5300/YG-5100D/YG-5100/YL-120H 保護ゴーグル用 スペアベルト 山本光学

    YG-5200/YG-5300/YG-5100D/YG-5100/YL-120H 保護ゴーグル用 スペアベルト

    山本光学(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    YG-5200/YG-5300/YG-5100D/YG-5100/YL-120H 保護ゴーグル用 スペアベルト
    適合YG-5200/YG-5300/YG-5100D/YG-5100/YL-120Hブルー種類スペアベルト
  • 保護ゴグル 理研オプテック

    保護ゴグル

    理研オプテック
    4,598税込5,058
    1個
    18日以内出荷
    視界が広いワイドビューフレーム(耐燃性カバー付スプリングバンド)。JIS規格品、UVカット、メガネ併用、レンズ交換、マスク併用
    材質フレーム:軟質塩ビ、レンズ:ポリカーボネート0.8mm VF、バンド:伸縮バネ質量(g)101寸法186(W)×87(H)×57(D)レンズVF色(フレーム)ブルー通気性【通気】ベンチレータなし
  • セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド TRUSCO

    セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。
    トラスコ品番161-0179適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84材質布、ゴム混紡質量(g)15
  • 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) SWANS(スワン)[安全保護具]

    飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ)

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコン製ベルトです。顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。樹脂製クリップは様々なヘルメットに装着可能です。ワンタッチでベルト・レンズが交換可能です。
    用途粉じん発生現場トラスコ品番137-5786幅(mm)192材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー、ポリプロピレン、バンド:シリコン質量(g)136レンズ色クリアフレーム色ブラック/シルバーレンズ厚さ(mm)2.4
  • エアーバンド付 防塵メガネ ワンダーセーフティ

    エアーバンド付 防塵メガネ

    ワンダーセーフティ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアーベント付で曇りにくい、息苦しさを解消。 ワイドタイプ・メガネの上から着用可能。 汚れに強く、衝撃にも強い、優れた耐久性。 丸洗いOK。
    用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ作業などに仕様耐衝撃性材質(フレーム)PVC材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-4380-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ 深美眼_SE-78VF-P シモン

    保護メガネ 深美眼_SE-78VF-P

    シモン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    JIST 8147合格。 防曇性:圧倒的な防曇力により欧州規格N166(保護めがね)の防曇試験にて曇り始めるまでの時間が45秒を記録。 従来のVFコーティングレンズと比較して3倍以上の性能向上。 摩耗性:日本工業規格JIS T8147(保護めがね)の落下試験に合格。 透明性:可視光透過率90%以上を確保し、非常にクリアで鮮明な視界を確保します。
    レンズVF-Pコーティング材質【フレーム】ポリプロピレン、【クッション】エラストマー、【バンド】ストレッチナイロンスパンデックス、【レンズ】ポリカーボネイトサイズF(フリー)質量(g)82
  • 保護ゴーグル  E-501BC K-excellent

    保護ゴーグル E-501BC

    K-excellent(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
    機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)120規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
  • ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 ミドリ安全

    ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式

    ミドリ安全
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。 ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。 耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア
  • 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)用交換バンド UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)用交換バンド

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    適合X-9301トラスコ品番136-2759質量(g)20アズワン品番64-4818-67材質(バンド)合成ゴム織り込み布
  • YGB-231 クイックベルトセット(2本1セット) 山本光学

    YGB-231 クイックベルトセット(2本1セット)

    山本光学(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    抜群の装着性とフィット調整を可能にしたクイックベルトセット。
    用途山本光学のゴーグル用クイックベルトセット材質プラスチック、シリコーン質量(g)57(2セット)種類スペアベルト
  • ゴーグルM31C-VF 理研オプテック

    ゴーグルM31C-VF

    理研オプテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単。感染症対策ゴーグル
    仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)92規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
  • ゴーグルM10C-VF(ベンチナシ) 理研オプテック

    ゴーグルM10C-VF(ベンチナシ)

    理研オプテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。石綿ばく露対策用密閉型ゴーグル。アスベストレベル3・ダイオキシンレベル1対応。感染症対策ゴーグル
    仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)82規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
  • NO.110N 保護ゴーグル 山本光学

    NO.110N 保護ゴーグル

    山本光学
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベンチレーター付スタンダードゴーグル。 安定の定番モデル
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様めがね併用可、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)83種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73※ベルト部除くフレーム色クリア材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(ベンチレーター付)特性ベンチレーター付
  • ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1280 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1280

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状ゴーグル型機能くもり止め質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.5mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんゴーグル No.1250 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防じんゴーグル No.1250

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    眼鏡をかけたまま使用可能です。
    形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約58規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉式JISゴーグル トーアボージン

    密閉式JISゴーグル

    トーアボージン
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
    形状ゴーグル型機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形密閉式質量(g)75適合規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)アセテート
  • NO.66 保護ゴーグル 山本光学

    NO.66 保護ゴーグル

    山本光学(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
    用途草刈り等の軽作業に。形状ゴーグル仕様スポンジトリムトラスコ品番431-0489質量(g)20種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×76×67※ベルト部除くフレーム色クリアレンズセルロース(ノンコート)材質(フレーム)レンズ一体型(通気孔付)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.6
  • YG-1001 保護ゴーグル PET-AF 山本光学

    YG-1001 保護ゴーグル PET-AF

    山本光学
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    質量(g)106レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×81×85 (ベルト部除く)レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2
  • YS-390 PSMK 偏光機能付 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-390 PSMK 偏光機能付 二眼形保護めがね

    山本光学
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    反射が多い「屋外作業」や 反射光のある「検品作業」などに最適! 反射光を抑制し、見えにくさを解消する偏光機能付き保護めがね。
    仕様フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付属品布袋(ブラック)形状二眼質量(g)31種類保護めがねレンズ色スモーク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158フレーム色ブラックレンズPET(両面ハードコート)/偏光レンズ UVカット仕様材質(フレーム)プラスチック可視光線透過率(%)27材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%偏光率(%)97以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティゴーグル OTOS

    セーフティゴーグル

    OTOS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れ、人体に無害なシリコン素材です。(静電気、パーティクル、アレルギーフリー)。滅菌(高圧蒸気滅菌)は121℃で20分可能です。スーパー防曇コーティングにより、優れた防曇効果(従来の防曇性能の2・3倍)を発揮します。拡張された視野角と強化されたフレーム構造により、顔へのフィット感に優れながら安定性を高めています。スムーズで柔軟性のある幅広ストラップを採用し、快適な掛け心地を実現しています。レンズ厚:0.8mm
    トラスコ品番257-7426材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:シリコン幅(mm)170タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット特性防曇加工
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

安全ゴーグル