安全ゴーグルとは、粉じんなどの異物が目に侵入することを防ぐために使用するゴーグルです。メガネタイプと異なり、顔と密着しているため隙間から粉じんなどが入らないことが特徴です。曇り止め加工されたものや通気性が良いものもあり、長時間装着する際は役立ちます。粉じん作業のほか、吹き付け作業や危険性の高い薬品などを扱う場合にも有効です。電動工具を使用する作業で、飛んでくる異物を防いでくれる効果もあります。使用する現場に合わせて、適切な商品を選びましょう。
通気孔付き ゴーグル (8) カテゴリ: 安全ゴーグルエコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 191 ベルト クイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 163 ベルト SRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 通気孔付 機能 マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 856-7563 質量(g) 108 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 192×83×92 材質(フレーム) エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 織りゴム 再生紙使用マーク 適合
YG-931D-R プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 7日以内出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 材質 フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート 質量(g) 123 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×85×95 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 107 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×92×70 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き)
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×92×78 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学 (27件のレビュー) 当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途 研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等 形状 ゴーグル型 機能 レンズ交換可、メガネ併用可 種別 対浮遊・飛来粉じん 質量(g) 108 フレーム ゴム(通気孔付) フレーム色 ブラック レンズ アセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
保護ゴグル 理研オプテック 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
防熱面 トーアボージン 税込 ¥ 53,878 ¥ 48,980 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,468 ¥ 7,698 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,028 ¥ 7,298 バスケットへ