カテゴリ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
センサーライト
コンセント式センサーライト
(7)
絞り込み
設置場所
屋内
(2)
屋外
(5)
センサー感知方式
人感(赤外線)
(5)
電球の種類
LED
(7)
設置方式
その他
(1)
ねじ止め
(1)
クランプ
(4)
バンド
(2)
三脚
(1)
吊り下げ
(1)
灯数
3
(1)
60
(1)
78
(1)
消費電力(W)
30~40未満
5未満
(89)
5~10未満
(18)
10~20未満
(26)
20~30未満
(17)
40~50未満
(5)
50~60未満
(1)
60~70未満
(2)
70~80未満
(1)
100~200未満
(3)
保護等級
IP44
(2)
IP45
(1)
IP55
(1)
IPX5
(2)
IP44・IP45・IP55・IPX5
ブランド
マスプロ電工
(2)
エスコ
(1)
ELPA
(1)
オーム電機
(1)
ハタヤリミテッド
(1)
ライテックス(ムサシ)
(1)
マスプロ電工・エスコ・ELPA・オーム電機・ハタヤリミテッド・ライテックス(ムサシ)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(5)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
センサーライト
センサーライト
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
商品豆知識
光源の種類と特徴
照明の基礎知識
電気機器の保護等級について
照明における節電対策
もっと見る
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント式センサーライト
(7)
消費電力(W):
30~40未満
すべて解除
LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ
ELPA
(3件のレビュー)
¥
10,980
税込
¥
12,078
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約3.0
保護等級
IP45(防噴流形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(3)
防犯センサーライト コンセント式
オーム電機
¥
5,298
税込
¥
5,828
1個
当日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・ 常時点灯モード…常時点灯します・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります 検知範囲は最大約140°、最長約8m 光源色は昼光色 保護等級はIP44の防じん防まつ形 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り コンセント式
仕様
●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書
電源(V)
100(50/60Hz)
センサー
検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°
電源コード(m)
約3
保護等級
IP44(防じん防まつ形)
電球の種類
昼光色LED
バリエーション一覧へ(3)
12.5W スライド型LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)
¥
8,698
税込
¥
9,568
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途
ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
電源コード(m)
約2.5
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×170×173
寿命
40000時間
センサー感知方式
赤外線
センサー探知範囲
最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式
焦電型赤外線センサー
設置場所
屋内・屋外用
ひも長(mm)
約500
時間設定
点灯:5秒~5分
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(3)
業務用防犯センサーライト
ハタヤリミテッド
¥
46,980~
税込
¥
51,678~
1個
翌日出荷
から
3日以内出荷
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)
30
摘要
VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)
寸法
三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
30W高輝度LED
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
センサー感知方式
人感センサー
設置方式
バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(2)
LEDセンサーライト 防雨型
エスコ
¥
44,000
税込
¥
48,400
1個
翌日出荷
材質
本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(4)
センサーライト
マスプロ電工
¥
19,980
税込
¥
21,978
1個
4日以内出荷
高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類
LED
設置場所
軒下
消費電力(W)
30(50/60Hz)(待機時0.6以下)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
設置方式
クランプ
保護等級
IPX5
付属品
アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個
光色
高輝度白色
LED使用数(個)
78個(26個×3)
全光束(Lm)
3000
検知エリア(m)
水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6
点灯保持時間
約5秒から約5分
機能
明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯
ケーブル長(m)
AC:約3.2
取付可能寸法(mm)
(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90
使用温度範囲(℃)
-20~+45
電源(V)
AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
187×261×190(クランプ部を除く)
質量(g)
約950(クランプ部を除く)
灯数
78
バスケットへ
センサーライト
マスプロ電工
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
4日以内出荷
電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類
LED
設置場所
軒下
消費電力(W)
30(50/60Hz)(待機時0.2以下)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
設置方式
クランプ
保護等級
IPX5
付属品
アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個
光色
電球色
LED使用数(個)
60個(左右30個×2)
全光束(Lm)
2000
検知エリア(m)
水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3
点灯保持時間
約5秒から約5分
機能
明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯
ケーブル長(m)
AC:約3.2
取付可能寸法(mm)
(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90
使用温度範囲(℃)
-20~+45
電源(V)
AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×353×138(クランプ部を除く)
質量(kg)
約1.1(クランプ部を除く)
灯数
60
バスケットへ
『照明』には他にこんなカテゴリがあります
蛍光灯
電球
多目的灯・スリムランプ
作業灯
懐中電灯・ライト
ヘッドライト
センサーライト
ランタン
卓上ライト
おすすめ人気ランキング
ソーラーライト 駐車場
人感 センサーライト 廊下
外部センサーライト
人感センサーライト 置き型
ledセンサーライト マグネット
人感センサー フットライト
ライト センサー 付き 屋外用
ライト マグネット 人感センサー
人 感 センサー ライト 屋外