絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
灯数
  • 6(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満
  • 5未満(89)
  • 5~10未満(18)
  • 10~20未満(26)
  • 20~30未満(17)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(3)
保護等級
  • IP55(1)
IP55
ブランド
  • エスコ(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
エスコ・DAISHIN(大進)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト 6灯式 極DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
コンセント式センサーライト6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として消費電力(W)60光源LED0.5W×144個設置場所屋内/屋外「防風構造」電源電圧(V)AC100・50/60Hz明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメンセンサー探知範囲約6m時180度、12m時120度電球の種類LED本体質量(g)約1190灯数6灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式クランプ取付幅(mm)約130まで電源コード(m)約3点灯時間約5秒~5分、常時点灯切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
LEDセンサーライト 防雨型 エスコLEDセンサーライト 防雨型エスコ
66,000税込72,600
1個
翌日出荷
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
センサーライト