絞り込み
適合害虫
ブランド
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 忌避剤・虫対策

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,455件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED luics-F交換用紙製シルバーシート SHIMADA

    LED luics-F交換用紙製シルバーシート

    SHIMADA
    4,400税込4,840
    1セット
    5日以内出荷
    材質シルバー適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など)
  • luics-H用壁掛ユニット SHIMADA

    luics-H用壁掛ユニット

    SHIMADA
    4,000税込4,400
    1台
    5日以内出荷
    セット内容壁掛ユニット、固定用ねじ×2(本体固定用)
  • LED捕虫器luics-P SHIMADA

    LED捕虫器luics-P

    SHIMADA
    48,900税込53,790
    1セット
    5日以内出荷
    縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。 ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。 捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。 粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。 ムシをしっかり捕獲し、逃しません。 薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。
    用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個材質ステンレス質量(kg)約1.7シルバー電圧(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200ランプ寿命約15000時間適合ランプ専用UV-LEDショート
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    87,800税込96,580
    1個
    3日以内出荷
    有効面積30~50平米
    用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)8.9材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260有効面積(m2)30~50入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL10BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)32/27(50/60Hz)
  • 光誘引捕虫器 ルイクス 天井吊下げタイプ SHIMADA

    光誘引捕虫器 ルイクス 天井吊下げタイプ

    SHIMADA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    独自開発のLED捕虫器。 吊り下げ/壁掛け。 アルミ製の軽量タイプ。 アルミ素材で目立たない。 厨房や工場などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ。
    付属品本体・専用UV-LEDロング・吊り下げ用チェーン2本・粘着シート(LIMEX)1枚・ACアダプター(コード長1.8m)質量(kg)1.3シルバー(アルミ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間~適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ等/一例)アズワン品番64-8591-99適合ランプ専用UV-LEDロング本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74
  • 140x120x490mm 疑似カラス エスコ

    140x120x490mm 疑似カラス

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    付属品吊下げ紐材質スチロール樹脂、PET寸法(mm)140×120×490質量(g)186
  • [単3x2本]140x155x490mm 疑似カラス(音付) エスコ

    [単3x2本]140x155x490mm 疑似カラス(音付)

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    付属品リモコン、吊下げ紐(3mm×150cm)仕様リモコン:サイズ:86×40×7mm、重量:約17g材質スチロール寸法(mm)140×155×490質量(g)316(乾電池別)電源本体:単3電池×2本(別売)、リモコン:CR2025×1個(付属)
  • [EA941B-153用] 粘着シート(12枚) エスコ

    [EA941B-153用] 粘着シート(12枚)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個(12枚)
    翌日出荷
    入数12枚
  • [EA941B-152用] 粘着シート(12枚) エスコ

    [EA941B-152用] 粘着シート(12枚)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個(12枚)
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×137×9入数12枚
  • おすだけダニアースレッド 無煙プッシュ アース製薬

    おすだけダニアースレッド 無煙プッシュ

    アース製薬
    1,798税込1,978
    1個(16mL)
    翌日出荷
  • 防鳥スピンアート ハート型 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    防鳥スピンアート ハート型

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
    用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。RoHS指令(10物質対応)対応対象動物
  • 防鳥スピンアート 丸型 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    防鳥スピンアート 丸型

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
    用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。RoHS指令(10物質対応)対応対象動物
  • ネズミチューブ SHIMADA

    ネズミチューブ

    SHIMADA
    479税込527
    1箱(3枚)
    翌日出荷
    スリットを使って、チューブ(筒)状に変身!狭い場所も、排水溝も!
    用途ねずみの捕獲に種別粘着タイプ適合温度(℃)5~40
  • ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付) UYEKI

    ダニクリン 除菌タイプ 業務用(スプレー本体付)

    UYEKI
    11,900税込13,090
    1個(4L)
    4日以内出荷
    ダニクリンは、殺虫剤のように殺虫成分でダニを直接殺す成分ではありません。 ダニをよせつけない「忌避」という効果でダニを減らしていく商品です。 今お使いの布団やカーペットにスプレー加工するだけの手軽さです。 スプレー1本でシングルシーツ(片面)約25枚分。 スプレーしてよせつけない!「忌避」という考えのダニ対策品です。 布団やタタミ、カーペットやソファーなどにシュッとスプレーして陰干しで乾かすだけ。 忌避の効果で、ダニをよせつけず、元から減らしていきます。 ダニクリンの「脂肪族系カルボン酸エステル」を主剤とする有効成分は、防ダニ加工布団の加工剤に長年使用されてきた実績ある成分です。 安全性にも配慮し、寝具に使っても肌への刺激が少なく、スプレーしたところが口にふれても問題ありません。 シーツなどお洗濯するものは、お洗濯で2~3回程度、タタミやカーペットなら約1ヶ月効果が持続します。 スプレー後のべたつき感をおさえサラッと仕上げ。(メーカー従来品比) 4Lサイズだから、たっぷり使えてお得です。
    成分脂肪族系カルボン酸エステル、イソプロピルメチルフェノール(除菌剤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×285有効期間約1ヶ月利用場所屋内
  • 活性式アザミウマ予察捕虫器 みのる産業

    活性式アザミウマ予察捕虫器

    みのる産業
    21,900税込24,090
    1箱(10セット)
    13日以内出荷
    アザミウマ(スリップス)類は、微小害虫で見つけにくく、作物に被害がでてから発生に気づくケースが多くあります。 活性式アザミウマ予察捕虫器「CAZ-110」は、色(粘着シート)にプラスして匂い(アザミン)でアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。 アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 食品由来の原料を使用した「アザミン」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、アザミウマを引き寄せ易くします。 また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができます。 粘着シートは黄色と青色があり、それぞれ捕獲しやすいアザミウマの種類がありますので、各色1枚ずつの組合せで取付けることで、幅広いアザミウマの予察が可能です。 アザミウマの種類が特定されている場合は、黄色2枚や青色2枚などお好みの組合せでご使用いただけます。 匂い(アザミン)と色(捕虫シート)のダブル効果で、アザミウマの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
    用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・付属品黄色・青色の粘着シート×各10枚質量(g)100(本体のみ)全幅W×全高(mm)Φ170×155設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安設置形態吊り下げ型
  • アウトドア用ブユ・虫シールド 住化エンバイロメンタルサイエンス

    アウトドア用ブユ・虫シールド

    住化エンバイロメンタルサイエンス
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    肌に薬剤をつけず簡単虫よけ。有効成分プラレトリンと加熱・揮散します。マットタイプで確実な効き目。ブユは直径1~2m、ユスリカは直径4~5mの範囲で効果を発揮します。マット1枚で4時間、ブタンガスカートリッジ1本で12時間ご使用いただけます。本製品は取替えセットになります。
    アズワン品番64-5107-90使用期間マット1枚で4時間、ブタンガスカートリッジ1本で12時間商品タイプ取替えセット
  • アウトドア用ブユ・虫シールド 住化エンバイロメンタルサイエンス

    アウトドア用ブユ・虫シールド

    住化エンバイロメンタルサイエンス
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    肌に薬剤をつけず簡単虫よけ。有効成分プラレトリンと加熱・揮散します。マットタイプで確実な効き目。ブユは直径1~2m、ユスリカは直径4~5mの範囲で効果を発揮します。マット1枚で4時間、ブタンガスカートリッジ1本で12時間ご使用いただけます。
    アズワン品番64-5107-89使用期間マット1枚で4時間、ブタンガスカートリッジ1本で12時間
  • スタイルメイト 天然ハーブのダニよけチップ 白元アース

    スタイルメイト 天然ハーブのダニよけチップ

    白元アース
    399税込439
    1パック(12個)
    翌日出荷
    天然由来のダニよけ成分で、収納空間にダニを寄せつけにくくし、気になるニオイ※を消臭します。 防カビ、黄ばみ防止効果も。収納空間の容量に合わせてチップを入れるだけ!※汗臭・体臭・カビ臭
    アズワン品番65-0479-86使用期間約90日(季節や使用状況により異なります。)利用場所屋内
  • ムシブロック 流し台シート オカ

    ムシブロック 流し台シート

    オカ
    489税込538
    1枚
    8日以内出荷
    忌避剤をシートに塗布した流し台シート
    材質表:PETアルミ蒸着フィルム、裏:ポリエチレン外形寸法(cm)約50×200RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内
  • ダニピタポイ アルファ 東和産業

    ダニピタポイ アルファ

    東和産業
    619税込681
    1枚
    7日以内出荷
    置くだけでダニを捕まえるシートです。誘引剤でダニを集め、シートの中の粘着材でピタッと捕獲します。(本品は殺ダニ剤ではありません)。期限を過ぎたら家庭ごみとしてポイッと廃棄できます。誘引剤は粉が落ちないタイプです。使用開始、終了時期を記入するシール付きです。
    材質【生地】綿、【誘引剤】食品添加物・香料、【粘着材】スフ・ゴム系粘着材外形寸法(cm)約12×17
  • ダニよけシート タンス・衣装ケース用 東和産業

    ダニよけシート タンス・衣装ケース用

    東和産業
    619税込681
    1枚
    7日以内出荷
    【屋内ダニ対象品(チリダニ・ケナガコナダニ等)】本品は、ダニよけ剤を上面のフィルムに、防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。シートまわりのダニを寄せつけにくく清潔です。シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。効果は開封後約7ヶ月を目安にしてください。※全てのダニに効果があるわけではありません。(屋外ダニ〈イエダニ、マダニ〉には効果がありません)。シート下面にすべりにくい素材を使用していますので、シートが敷きズレしにくくなっています。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで
    材質ポリエチレン外形寸法(cm)約400×360有効期間約7ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内
  • ダニよけシート 押入れ・クローゼット用 東和産業

    ダニよけシート 押入れ・クローゼット用

    東和産業
    619税込681
    1枚
    7日以内出荷
    【屋内ダニ対象品(チリダニ・ケナガコナダニ等)】本品は、ダニよけ剤を上面のフィルムに、防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。シートまわりのダニを寄せつけにくく清潔です。シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。※全てのダニに効果があるわけではありません。(屋外ダニ〈イエダニ、マダニ〉には効果がありません)。シート下面にすべりにくい素材を使用していますので、シートが敷きズレしにくくなっています。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
    材質ポリエチレン外形寸法(cm)約90×180有効期間約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内
  • MPR-01用捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    MPR-01用捕虫ランプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    20,980税込23,078
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
    用途捕虫器用ランプ定格寿命(時間)4000定格ランプ電力(W)27紫外線出力(W)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハチ対策コーンサインTS つくし工房

    ハチ対策コーンサインTS

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    カラーコーンにワンタッチで取付できる全面反射標識。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300表示内容スズメバチ注意
  • ダニよけゲル 押入れ・ベッド下用 アイメディア

    ダニよけゲル 押入れ・ベッド下用

    アイメディア
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    置いておくだけでダニが増えるのを防ぎます +お部屋のニオイや、なんと加齢臭まで消臭! 効果は約90日 銀色のシールのはがし具合で香りの強さを調節!
    成分香料、界面活性剤質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.9×6.9×4.5有効期間約90日アズワン品番65-0837-37利用場所屋内
  • 剥離タイプ 捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    剥離タイプ 捕虫紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    4,590税込5,049
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    従来のカートリッジタイプ(S-20など)と比べ、若干捕獲能力は劣りますが、コストをつきつめた驚きの低価格を実現しました。
    用途捕虫器に使う捕虫紙。厨房、食品工場、化学工場など材質寸法(幅W×長さL)(mm)50×612RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    39,900税込43,890
    1台
    8日以内出荷
    防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
    用途厨房、食品工場、化学工場など仕様(捕虫ランプ)FL20SBL質量(kg)3.4電源100V 50/60Hz有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
  • 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    39,900税込43,890
    1台
    8日以内出荷
    防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。
    用途厨房、食品工場、化学工場など付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか仕様(捕虫ランプ)FL20SBL質量(kg)3電源100V 50/60Hz有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
  • 強力猫ブロック(粒状タイプ) 3種の香 welzo

    強力猫ブロック(粒状タイプ) 3種の香

    welzo
    1,790税込1,969
    1箱(700g×3個)
    4日以内出荷
    「柑橘の香り」「メンソールの香り」「メンソールの香り」のローテーション使用で臭いの慣れを防ぎ効果が長持ちします。 消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿のニオイを押さえ忌避効果をさらにアップします。 忌避成分、消臭成分は安全性の高い植物性です。土壌や植物、人体に影響を与えません。 忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石に特殊コーティングしていますので、雨に強く、効果が持続します。 分包タイプなので猫を寄せ付けたくない場所に置くだけで後処理も簡単です。 【使用方法】 糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流してください。 糞尿の被害を受けた場所、ネコの侵入口、通り道に約1m間隔で小山ができるように50g程度散布してください。
    成分(粒)軽石、アクリルエルマジョン樹脂、【忌避剤】(柑橘の香り)リモネン・シトロネラなど、(フローラルの香り)フローラルなど、(メントールの香り)メントールなど有効期間約1ヶ月(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なる)対象動物
  • マイトフリーマット カービックジャパン

    マイトフリーマット

    カービックジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    14日以内出荷
    防ダニ・防塵効果があるクリンプ立体構造マットです。体圧分散に優れ、寝返りしやすい素材で、水洗いもできます。
    材質EVA松吉医科器械コード24-5561-00利用場所屋内寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)200×100×5
  • ピオニー 捕虫器 クリーントラップ CT-102S専用スタンド EBM(江部松商事)

    ピオニー 捕虫器 クリーントラップ CT-102S専用スタンド

    EBM(江部松商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番7799020
  • ムシポン捕虫紙 EBM(江部松商事)

    ムシポン捕虫紙

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    反射板の採用により捕獲性アップ
    材質ABS樹脂質量(kg)2.3電源(V)単相100外寸(mm)410×165×H315電源コード(m)2誘虫ランプTL-E22W(20W)捕虫紙2個使用アズワン品番64-3542-56EBM品番7843700
  • 捕虫器 ムシポン MPX-7000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-7000K-DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    当日出荷
    20Wを2灯使用することで誘虫力が更にアップ、大量捕獲型7000シリーズ。 片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6722質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・2灯(18W×2)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷
    片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6712質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    34,900税込38,390
    1台
    16日以内出荷
    片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6709質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷
    両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6710質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユタカ ラットバリア センサータイプ ユタカメイク

    ユタカ ラットバリア センサータイプ

    ユタカメイク
    1,890税込2,079
    1本
    当日出荷
    侵入を試みるネズミを高感度センサーがキャッチして狙い撃ち。 ネズミの本能に働きかける恐怖のニオイを採用。 ニオイで殺さず傷つけずに追い出すので後始末が不要。 ニオイ成分の2メチルチアゾリンは食品香料由来。 国内特許取得済み(PAT.5350496)、世界36ヶ国に特許出願中。 一般財団法人 日本環境衛生センター臨床実験済。 ボトル交換式で経済的。
    用途クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ等の忌避。種別忌避剤有効成分2メチルチアゾリン・エタノール他
  • ユタカ ラットバリア ミストタイプ ユタカメイク

    ユタカ ラットバリア ミストタイプ

    ユタカメイク
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷
    ネズミの居る空間に定期的噴霧、常に居づらい環境をキープします。 ネズミの本能に働きかける恐怖のニオイを採用。 ニオイで殺さず傷つけずに追い出すので後始末が不要。 ニオイ成分の2メチルチアゾリンは食品香料由来。 国内特許取得済み(PAT.5350496)、世界36ヶ国に特許出願中。 一般財団法人 日本環境衛生センター臨床実験済。
    用途クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ等の忌避。種別忌避剤有効成分2メチルチアゾリン・エタノール他
  • クリーントラップCT-102S ピオニーコーポレーション

    クリーントラップCT-102S

    ピオニーコーポレーション
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    カバーが外せてメンテナンスが簡単です。定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
    用途店舗・食品加工工場・病院など。店舗、食品加工工場、病院など。トラスコ品番836-0050セット内容取付ビス2本、捕虫シート(IC-10A) 2枚材質捕虫器:ABS樹脂質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ9 1014
  • 抗アレル物質加工剤配合 ダニ取りシート ゼンミ

    抗アレル物質加工剤配合 ダニ取りシート

    ゼンミ
    989税込1,088
    1枚
    7日以内出荷
    天然フルーツ成分配合誘引剤でダニを集めて粘着シートで捕獲、ダニのフンや市外から発生するアレルゲンも抑制します。 ダニの居そうなところに敷くだけで簡単にセットできる、耐湿性・通気性に優れたシートタイプ。 日本アトピー協会推薦品。
    成分マイクロカプセル化フルーツエキス、食品用糊材質外側:ポリエステル・アクリル、誘引シート:綿不織布適合害虫ダニ有効期間目安として開封後約3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

忌避剤・虫対策