絞り込み
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)
- モノタロウ(5)
- アース製薬(206)
- フマキラー(121)
- 金鳥(KINCHO)(107)
- SHIMADA(76)
- イカリ消毒(48)
- エスコ(43)
- バルサン(39)
- 住化エンバイロメンタルサイエンス(31)
- MTO(20)
- ライオンケミカル(18)
- ピオニーコーポレーション(16)
- コンパル(15)
- SURE(石崎電機製作所)(13)
- Luics(11)
- welzo(11)
- バーテック(10)
- ProBuster(10)
- 吉田製油所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)

「ムシポン」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)¥1,189~税込¥1,308~1箱(5個)ほか当日出荷有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
「ムシポンmini」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(11件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191箱(5個)当日出荷適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニトラスコ品番326-6362適合機種MO-600、MP061用種別替えカートリッジ質量(g)100交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。質量(1箱あたり)(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器「ムシポンmini」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台欠品中どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)色パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
捕虫器 ムシポン MP-301
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901台当日出荷インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。有効面積(m2)50~80消費電力(W)30トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
飛散防止捕虫ランプ
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥16,900~税込¥18,590~1箱(5本)6日以内出荷落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。用途捕虫器用ランプ種別飛散防止形定格寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応
剥離タイプ 捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,590税込¥5,0491箱(20枚)5日以内出荷従来のカートリッジタイプ(S-20など)と比べ、若干捕獲能力は劣りますが、コストをつきつめた驚きの低価格を実現しました。用途捕虫器に使う捕虫紙。厨房、食品工場、化学工場など材質紙寸法(幅W×長さL)(mm)50×560RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MP-301DXB
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901台当日出荷片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。有効面積(m2)50~80付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6706質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-38RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン捕虫器 Reflex
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥45,900税込¥50,4901個6日以内出荷から9日以内出荷店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン用途羽虫の捕獲有効面積(m2)50~80光源寿命5000時間誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚直径(Φmm)200(スタンド部)
捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901台当日出荷壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。有効面積(m2)30~50消費電力(W)18トラスコ品番410-0573材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.8電源(V)100誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901個当日出荷暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯色キャラメル質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-69
捕虫器 ムシポン
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥26,900税込¥29,5901個当日出荷電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。有効面積(m2)30~50仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901個当日出荷暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯色ウォームホワイト質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-70
捕虫器ムシポン MPX-2000SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥33,900税込¥37,2901台8日以内出荷虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。有効面積(m2)30~50質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000DXAA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥36,900税込¥40,5901台当日出荷両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6720種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.7タイプ両面誘引型・両面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-50RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901台翌々日出荷20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6716種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.2タイプ両面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-48
壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥52,900税込¥58,1901個3日以内出荷付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20×2個
壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォルナット
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901個5日以内出荷暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯色ウォルナット質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-68
LED捕虫灯
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥13,480税込¥14,8281個3日以内出荷従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。用途羽虫、蠅の誘虫灯適合MSC-002RoHS指令(10物質対応)対応
ムシキャパ
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥33,900税込¥37,2901個3日以内出荷グッドデザイン賞を受賞したデザイナーズ捕虫器 LEDになり誘虫効果はそのままで今までの5倍長持ち 羽虫、蠅の捕虫用途カフェ、ヘアサロン、ベーカリー、キッチン、玄関、リビング、ホテル、ペットショップ、幼稚園/保育園、病院有効面積(m2)~50点灯方式LED電源(V)100(50/60Hz)寸法(横×奥行×高さ)(mm)189×189×266質量(kg)1.0ランプ誘虫:LDT3BL・1灯(3.2W)付属品捕虫紙S-7(2個)ほか消費電力(W)3.2寿命20000時間RoHS指令(10物質対応)対応
MPR-01用捕虫ランプ
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥20,980税込¥23,0781箱(5本)6日以内出荷虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。用途捕虫器用ランプ定格ランプ電力(W)27定格寿命(時間)4000紫外線出力(W)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫灯飛散防止形
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,390税込¥4,8291個翌々日出荷トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
剥離タイプ 捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,590税込¥5,0491箱(20枚)5日以内出荷従来のカートリッジタイプ(S-20など)と比べ、若干捕獲能力は劣りますが、コストをつきつめた驚きの低価格を実現しました。用途捕虫器に使う捕虫紙。厨房、食品工場、化学工場など材質紙寸法(幅W×長さL)(mm)50×612RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥39,900税込¥43,8901台8日以内出荷防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。用途厨房、食品工場、化学工場など有効面積(m2)30~50仕様(捕虫ランプ)FL20SBL質量(kg)3.4電源100V 50/60Hz捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥39,900税込¥43,8901台8日以内出荷防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。用途厨房、食品工場、化学工場など有効面積(m2)30~50仕様(捕虫ランプ)FL20SBL付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか質量(kg)3電源100V 50/60Hz捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
捕虫器 ムシポン MPX-7000K-DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥33,900税込¥37,2901台当日出荷20Wを2灯使用することで誘虫力が更にアップ、大量捕獲型7000シリーズ。 片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。有効面積(m2)60~90付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6722質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・2灯(18W×2)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-53RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥30,900税込¥33,9901台当日出荷片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6712質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥34,900税込¥38,3901台16日以内出荷片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6709質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥30,900税込¥33,9901台当日出荷片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6711質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。有効面積(m2)30~50付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6710質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MP-2300DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥28,900税込¥31,7901台8日以内出荷表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。有効面積(m2)30~50質量(kg)約1.9タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MP-2300DXAA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台8日以内出荷DXAの片面目隠しに対し、両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、設置場所を選ばない何処でもタイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。有効面積(m2)30~50質量(kg)約2.05タイプ両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MP-2300DXB
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台当日出荷裏面は完全遮蔽されており、ランプの光が外に漏れず窓際などに余計な虫を誘わない親切設計タイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。有効面積(m2)30~50質量(kg)約1.95タイプ片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器ムシポン MP-2300SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台8日以内出荷表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。有効面積(m2)30~50質量(kg)約2.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000K-DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥33,900税込¥37,2901台3日以内出荷捕虫紙についた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.9タイプ片面誘引型・目隠しあり定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000K
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,900税込¥32,8901台当日出荷壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6721種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.6タイプ片面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-52RoHS指令(10物質対応)対応