絞り込み
ブランド
  • SHIMADA(1)
  • Luics(1)
有効面積(m2)
  • 20(1)
消費電力(W)
  • 7.5
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(6)
  • 40(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED捕虫器Luics C Luics

    LED捕虫器Luics C

    Luics
    29,000税込31,900
    1台
    9日以内出荷
    捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
    用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED
  • LED捕虫器luics-P SHIMADA

    LED捕虫器luics-P

    SHIMADA
    48,900税込53,790
    1セット
    5日以内出荷
    縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。 ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。 捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。 粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。 ムシをしっかり捕獲し、逃しません。 薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。
    用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間消費電力(W)7.5シルバー材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200質量(kg)約1.7電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合ランプ専用UV-LEDショートランプ寿命約15000時間セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器