絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- SHIMADA(16)
- HS2(13)
- ピオニーコーポレーション(10)
- 朝日産業(7)
- 岩崎電気(6)
- ハタヤリミテッド(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- フマキラー(5)
- みのる産業(4)
- Luics(4)
- インセクトキール(4)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- 板通(3)
- サンエス(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ブランドをもっと見る
有効面積(m2)
- 50(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 200(1)
消費電力(W)
- 30(2)
- 40(1)
- 56(1)
- 70(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋
SURE(石崎電機製作所)¥1,490税込¥1,6391袋当日出荷トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
屋内用捕虫器
SURE(石崎電機製作所)¥27,900税込¥30,6901台当日出荷誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8有効面積(m2)60~120誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
屋内用電撃殺虫器
SURE(石崎電機製作所)¥91,980~税込¥101,178~1個5日以内出荷メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 屋内用
SURE(石崎電機製作所)¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。トラスコ品番455-7441質量(kg)5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)20~50誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223RoHS指令(10物質対応)対応