絞り込み
ブランド
- エスコ
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- SHIMADA(16)
- HS2(13)
- ピオニーコーポレーション(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- 朝日産業(7)
- 岩崎電気(6)
- ハタヤリミテッド(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- フマキラー(5)
- みのる産業(4)
- Luics(4)
- インセクトキール(4)
- オーム電機(3)
- 板通(3)
- サンエス(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ブランドをもっと見る
有効面積(m2)
- 100(1)
- 300(1)
消費電力(W)
- 41(1)
- 55(1)
特価
![[電池式]蚊用殺虫剤(120日用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44128045-260615-02.jpg)
[電池式]蚊用殺虫剤(120日用)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。用途蚊成虫の駆除又は忌避仕様カートリッジ1本付、電池式電池単3電池×6本(付属)有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
エスコ¥169,500税込¥186,4501個翌日出荷用途スーパー、コンビニ等に。仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)
エスコ¥105,000税込¥115,5001個翌日出荷用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。仕様アースねじ付エスコ品番EA864AB-7A寸法(mm)525×240×260質量(kg)9.7電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)60~100使用電力(W)41/34(50/60Hz)定格二次電圧(V)3500蛍光灯15W×2本(直管)




![[電池式]蚊用殺虫剤(120日用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44128045-260615-02.jpg)