絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(76)
- カネテック(57)
- テクノプラン(46)
- ラクテム(33)
- ECLIPSE MAGNETICS(21)
- TRUSCO(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 杉原産業(16)
- ノガ(9)
- 菱小(7)
- SK(新潟精機)(6)
- シンワ測定(4)
- 下西製作所(4)
- 下西技研工業(4)
- BeHAUS(2)
- ギガ・セレクション(2)
- 理研計測器(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エクリプス 伸縮式ピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート
ECLIPSE MAGNETICS¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
永磁ホルダ
カネテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
電磁ホルダ高速制御装置
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
マグネット付丸型ホルダ めねじ
ラクテム¥869~税込¥956~1個5日以内出荷丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグ皿 磁短 弐 ミニ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
アルフラ マグネットホルダー 平鋼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199,800~税込¥219,780~1個(1個)翌々日出荷業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。用途平鋼専用。鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。使用厚さ(mm)素材:2~安全率3倍
電磁ホルダ
下西技研工業¥13,900~税込¥15,290~1箱4日以内出荷連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを。切り替えます。用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけ。ます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。仕様使用率:100%ED電源コード(m)0.5
マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ
下西技研工業¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)300
超強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥41,980~税込¥46,178~1個17日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
丸型マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から17日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
超強磁力マグネットバー
テクノプラン¥41,980~税込¥46,178~1個17日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
丸型マグネットバー
テクノプラン¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ
テクノプラン¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
超強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥25,980~税込¥28,578~1個17日以内出荷主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥33,980~税込¥37,378~1個17日以内出荷主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
耐熱型強磁力マグネットバー
テクノプラン¥33,980~税込¥37,378~1個17日以内出荷主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
角形マグネットホルダー
テクノプラン¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
強磁力マグネットバー タップ穴付
テクノプラン¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷から30日以内出荷主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
超強磁力マグネットバー
テクノプラン¥25,980~税込¥28,578~1個17日以内出荷主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
角型マグネットバー
テクノプラン¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。使用環境温度(℃)上限約80角辺(mm)□25表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
ハイブリッド電磁ホルダー
テクノプラン¥139,800税込¥153,7801個62日以内出荷磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。質量(kg)3.5定格電圧(V)DC90吸着力(N)約90定格電流(A)約0.4使用率(%)50ED
電磁ホルダー整流器
テクノプラン¥129,800税込¥142,7801個62日以内出荷電圧調整により、ワークごとに搬送に適した磁力設定が可能です。電流(A)出力 3電圧(V)入力 単相AC200、出力 DC0~180
ハイブリッド電磁ホルダー
テクノプラン¥15,980~税込¥17,578~1個62日以内出荷永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です電圧(V)DC24
電磁ホルダー整流器
テクノプラン¥169,800税込¥186,7801個62日以内出荷微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。仕様逆励磁回路:有り(自動)入力電圧(V)単相AC100電流容量(A)3端子外部制御:有り
マグネットホルダー 小径・強力タイプ
杉原産業(3件のレビュー)¥839税込¥9231個4日以内出荷から5日以内出荷Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム マグネット付六角ホルダ
ラクテム¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー
理研計測器¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
マグネットホルダー タップなしタイプ
杉原産業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 強力タイプ
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個5日以内出荷HXFSシリーズに近い最強クラスの吸着力ながら研磨工程を省くことでコストを抑えました。磁石の凹みを最小限とすることで研磨タイプに近い清掃性を確保しました。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ付きマグネットV溝タイプ
TRUSCO¥799~税込¥879~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
マグネット付六角ホルダ
ラクテム¥799~税込¥879~1個5日以内出荷六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。 六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。 また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。材質(本体)SS400表面処理ニッケルメッキ(マグネット)表面処理(本体)無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石
永電磁ホルダー用整流器
菱小¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷外部信号でもON、OFFが出来ます。 ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。幅(mm)230高さ(mm)100奥行(mm)155入力電圧(V)単相 AC100
薄型電磁ホルダー
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷から10日以内出荷KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
丸形電磁ホルダー
菱小¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。仕様回り止穴:6キリ深6質量(kg)2.7電流(A)0.35電圧(V)90吸着力(N)3300 (330kgf)取付ねじM12 深20
マグネットホルダー
菱小¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
マグネットホルダー
菱小¥4,998~税込¥5,498~1台7日以内出荷ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用