絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(76)
- カネテック(57)
- テクノプラン(46)
- ラクテム(33)
- ECLIPSE MAGNETICS(21)
- TRUSCO(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 杉原産業(16)
- ノガ(9)
- 菱小(7)
- SK(新潟精機)(6)
- シンワ測定(4)
- 下西製作所(4)
- 下西技研工業(4)
- BeHAUS(2)
- ギガ・セレクション(2)
- 理研計測器(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角形永磁ホルダ プレート付
カネテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。材質マグネット:フェライト磁石
永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ
カネテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ
カネテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
永電磁ホルダ 角形タイプ
カネテック¥98,980税込¥108,8781個61日以内出荷連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465寸法(mm)50×50×50質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24吸着力(N)250寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
薄形電磁ホルダー
カネテック¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B高さ(mm)30電圧(V)DC90
整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)
カネテック¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。幅(mm)175高さ(mm)230タイプ逆励磁回路タイプ奥行(mm)140入力電圧(V)単相100出力電流(A)2.0
薄型永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
カネテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なし取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥969~税込¥1,066~1個翌々日出荷用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
カネテック¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷外周ローレット仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6973質量(g)1.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])3[0.3]
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
ギガ・セレクション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
棒形電磁ホルダ
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
薄型電磁ホルダ
カネテック¥18,980税込¥20,8781台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
電磁ホルダ
カネテック¥12,980~税込¥14,278~1台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
切換式永磁ホルダ
カネテック¥32,980~税込¥36,278~1台7日以内出荷各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く) ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。 防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ
自動釈放形電磁ホルダ
カネテック¥19,980~税込¥21,978~1台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
仮溶接用マグネット
カネテック¥229,800~税込¥252,780~1台40日以内出荷スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。電圧(V)単相 AC200使用率(%)100ED
永磁ホルダ 塗装仕様
カネテック¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。表面処理塗装ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
ホルダ用整流器
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1台45日以内出荷ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。仕様消磁機能あり
ハイブリッドホルダ
カネテック¥31,980~税込¥35,178~1台30日以内出荷残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED
エクリプス シートメタル運搬マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス マグネットスイーパー
ECLIPSE MAGNETICS¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチ
ECLIPSE MAGNETICS¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス フレキシブルピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
エクリプス シートメタルフローター
ECLIPSE MAGNETICS¥51,980~税込¥57,178~1ペア4日以内出荷から92日以内出荷マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)
ECLIPSE MAGNETICS¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2取付マグネット裏面のねじ穴寸法B(mm)50使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタヒルシュマンコネクター寸法D1M5