絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(141)
- カネテック(59)
- テクノプラン(48)
- ラクテム(33)
- ECLIPSE MAGNETICS(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- TRUSCO(18)
- 杉原産業(17)
- RS PRO(16)
- ノガ(9)
- 菱小(7)
- SK(新潟精機)(6)
- シンワ測定(4)
- 下西製作所(4)
- 下西技研工業(4)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- BeHAUS(2)
- ギガ・セレクション(2)
- 理研計測器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形
杉原産業(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付
(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。材質(磁石)ネオジム磁石
マグネット用取付プレート 両面テープ付
ラクテム(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ寸法T2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー
TRUSCO(19件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
角型取付プレート 両面テープ付
ラクテム¥489~税込¥538~1枚当日出荷1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます質量(g)110表面処理塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mmねじ穴加工有吸着力(N[kgf])120[12]高さ公差(mm)±0.2材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
マグチップ ヨーク付 角型
シンワ測定(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット(2個)当日出荷金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。材質マグネット:フェライト磁石タイプ異方性磁石
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)
ラクテム¥459~税込¥505~1個当日出荷おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石
杉原産業(1件のレビュー)¥236~税込¥260~1個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
ラクテム¥429~税込¥472~1個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)
TRUSCO(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルト
ラクテム¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。種別全ねじ材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
簡易角型マグネットホルダ
BeHAUS(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類
杉原産業¥239~税込¥263~1個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥489~税込¥538~1個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
簡易丸型マグネットホルダ
BeHAUS(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から4日以内出荷磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
強力マグネット レバーハンドル付
ラクテム¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 研磨・強力タイプ
杉原産業(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石