絞り込み
吊上能力(kg)
  • (鋼板)500(1)
ブランド
  • 菱小
  • モノタロウ(1)
  • ECLIPSE MAGNETICS(29)
  • カネテック(24)
  • テクノプラン(5)
  • SK(新潟精機)(3)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • 東安(2)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ラクテム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁リフティングマグネット用電源装置 菱小

    電磁リフティングマグネット用電源装置

    菱小
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    8日以内出荷
    単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。 単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。 最大で5Aまで使用できます。 操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)
    用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。幅(mm)300質量(kg)7高さ(mm)300奥行(mm)160電流(A)5出力電圧(V)DC180、DC90入力電圧(V)単相AC200、単相AC100
  • 丸形電磁リフティングマグネット(小型) 菱小

    丸形電磁リフティングマグネット(小型)

    菱小
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。
    用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。適合整流器:KAS2-5ECLE
  • 等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット 菱小

    等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット

    菱小
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    8日以内出荷
    標準タイプの永磁リフティングマグネットPLS300及びPLS600にアタッチメントを装着し等辺山形鋼を搬送可能としたタイプです。 アタッチメントを取り外すことで通常のPLS300及びPLS600として使用可能です。 山吊り及び谷吊りの両方に対応したアタッチメントとなっております。
    適合寸法(m)山吊り:3以下、谷吊り:1.5以下アタッチメント山・谷吊り共用
  • 永磁リフティングマグネット 菱小

    永磁リフティングマグネット

    菱小
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
    用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
  • バッテリーリフティングマグネット 菱小

    バッテリーリフティングマグネット

    菱小
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    8日以内出荷
    便利な一時切り機能を標準で搭載しています。 従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。 従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。 バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。 AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。 制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。 バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。 離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。 操作方法は自動手動切替式です。
    用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに付属品比重計 1本質量(kg)170定格電圧(V)DC12定格電流(A)5.8使用率(%)50ED (1サイクル 10min)バッテリー44B19R (充電器は別売りです)操作方法自動 ・ 手動 切替式
  • マグネットハンドリフマー 菱小

    マグネットハンドリフマー

    菱小
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    7日以内出荷
    重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適質量(kg)1.6ハンドル長さ(mm)150吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]

『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります

リフマ(リフティングマグネット)