3ページ目: 電磁ホルダー

212件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15kg マグネットホルダー エスコ15kg マグネットホルダーエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2218-19
10kg マグネットホルダー エスコ10kg マグネットホルダーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2217-64
18kg マグネットホルダー エスコ18kg マグネットホルダーエスコ
8,510税込9,361
1個
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に 板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です 2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mmアズワン品番65-2217-63
15kg マグネットホルダー エスコ15kg マグネットホルダーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mmアズワン品番65-2217-62
120kg マグネットホルダー エスコ120kg マグネットホルダーエスコ
72,200税込79,420
1個
翌日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90°アズワン品番65-2217-61
55kg マグネットホルダー エスコ55kg マグネットホルダーエスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90°アズワン品番65-2217-60
75kg マグネットホルダー エスコ75kg マグネットホルダーエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
ON/OFF切替スイッチ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2217-59
40kg マグネットホルダー エスコ40kg マグネットホルダーエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2217-58
68kg マグネットホルダー(丸) エスコ68kg マグネットホルダー(丸)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×43×45●上面の長さ:94mm●吸着力(kgf):68●重量(kg):1.64●保持角度:45°、90°●適用形状:丸アズワン品番65-2217-57
100kg マグネットホルダー(平) エスコ100kg マグネットホルダー(平)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
簡単にセットアップできます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2217-56
20kg マグネットホルダー エスコ20kg マグネットホルダーエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°アズワン品番65-2218-17
Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコΦ10x4.5mm/ 25N 強力マグネットエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ40x  8mm/M6/390N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/M6/390N 強力マグネットエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット エスコΦ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネットエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-16入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-15入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)エスコ
799税込879特価
1個
当日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-14入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-13入数1個ねじサイズM5
Φ13x 4.5mm/  3mm/ 30N 強力マグネット エスコΦ13x 4.5mm/ 3mm/ 30N 強力マグネットエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
Φ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個) エスコΦ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個)エスコ
22,000税込24,200
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ88×13.5使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM8
Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコΦ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)エスコ
14,400税込15,840
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個) エスコΦ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個)エスコ
9,600税込10,560
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ43×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個) エスコΦ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個)エスコ
6,550税込7,205
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ22×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
Φ12x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ12x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
4,090税込4,499
1組
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ12×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ 8x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ 8x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
2,090税込2,299
1組
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ12x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコΦ12x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)エスコ
4,090税込4,499
1組
欠品中
材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ12×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット エスコΦ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネットエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
整流器/チャック カネテック整流器/チャックカネテック
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。出力電圧計付です。出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。電源ケーブル(2m)付。
アズワン品番64-5016-88
ハイブリッドホルダ用整流器 カネテックハイブリッドホルダ用整流器カネテック
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。トラスコ品番836-14962018年トラスコ掲載ページ1 1154
ハイブリッドホルダ用整流器 カネテックハイブリッドホルダ用整流器カネテック
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
トラスコ品番828-1290呼び寸法(mm)175×100×190入力単相AC100~220V50/60HZ定格出力24V/3A(Max.)
Φ80x10mm/M6 接極子プレート エスコΦ80x10mm/M6 接極子プレートエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-26
Φ50x 6mm/M4 接極子プレート エスコΦ50x 6mm/M4 接極子プレートエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-24
Φ67x9.5mm マグネット(6mm穴付) エスコΦ67x9.5mm マグネット(6mm穴付)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
吸着力(N)284.4エスコ品番EA781GC-1
Φ125x26mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ125x26mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
吸着力(N)1300エスコ品番EA781EH-26
Φ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
吸着力(N)700エスコ品番EA781EH-24
Φ80x18 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ80x18 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
吸着力(N)600エスコ品番EA781EH-23
Φ63x14 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ63x14 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
吸着力(N)350エスコ品番EA781EH-22

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

電磁ホルダー